RUBBER FOOT POUR POMPE À CHALEUR ET CLIM

Les rubber foots, pieds en caoutchouc en français, sont essentiels pour assurer la stabilité et la protection des équipements industriels et commerciaux. Conçus pour absorber les vibrations, réduire le bruit et prévenir les glissements, ces composants garantissent un fonctionnement sécurisé et efficace des machines. Fabriqués à partir de matériaux durables, ils résistent aux conditions difficiles et à l'usure, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des environnements exigeants tels que les usines, les laboratoires et les bureaux. Disponibles en diverses tailles et formes, ils s'adaptent à une large gamme d'applications, allant des appareils électroniques aux équipements lourds. Leur installation simple et leur entretien minimal en font un choix privilégié pour les professionnels recherchant fiabilité et performance.

Filter


Optimisez la stabilité de vos installations avec les pieds en caoutchouc Würth

Les rubber foot Würth sont conçus pour offrir une stabilité et une isolation optimales aux tuyaux et appareils externes de climatisation ainsi qu'aux pompes à chaleur. Ces produits professionnels garantissent une installation sécurisée et durable, répondant aux exigences les plus strictes du secteur.


Les points forts des pieds en caoutchouc Würth

Les pieds en caoutchouc Würth se distinguent par leur capacité d'absorption des vibrations, ce qui réduit le bruit et prolonge la durée de vie de vos équipements. Leur conception robuste assure une résistance accrue aux intempéries et aux variations de température, garantissant ainsi une performance constante dans le temps. De plus, leur installation simple et rapide permet de gagner un temps précieux lors de la mise en place des appareils.


Caractéristiques importantes des pieds en caoutchouc Würth

Ces rubber foot sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 100 mm à 1000 mm de longueur, pour s'adapter à diverses configurations d'installation. Fabriqués en caoutchouc de haute qualité, ils offrent une excellente résistance aux UV et aux agents chimiques. Les produits respectent les normes européennes en matière de sécurité et de durabilité, garantissant ainsi une utilisation fiable. Les pieds sont souvent disponibles en noir, une couleur qui s'intègre facilement à l'esthétique des installations.


Caractéristiques principales

  • Pieds en caoutchouc conçus pour assurer la stabilité, l’isolation et la protection des groupes extérieurs de climatisation et des pompes à chaleur.
  • Absorbent efficacement les vibrations et réduisent les bruits transmis au sol, prolongeant la durée de vie des équipements et améliorant le confort acoustique.
  • Fabriqués en caoutchouc de haute qualité, résistants aux UV, aux intempéries, aux agents chimiques et aux variations de température.
  • Disponibles en plusieurs dimensions (généralement de 100 mm à 1000 mm de longueur) pour s’adapter à toutes les configurations d’installation.
  • Installation simple et rapide : posés directement au sol ou sur toit, sans nécessité de dalle béton, avec possibilité de réglage de la hauteur selon les modèles.
  • Charge admissible élevée, adaptée aux unités lourdes ; certains kits supportent jusqu’à 180 kg (soit 45 kg par pied pour un kit de 4).
  • Respectent les normes européennes de sécurité et de durabilité, coloris noir discret pour une intégration esthétique.


Principaux types et modèles de rubber foot Würth

  • Support au sol EVOLUTION, WHF, MINI WHF
    • Pieds robustes pour installation au sol ou sur toit plat, adaptés aux groupes de climatisation, pompes à chaleur, canalisations et gaines.
    • Bonne stabilité, excellente résistance à la charge, à la déformation et à la déchirure.
  • Support SMART
    • Support polyvalent, ajustable en hauteur, idéal pour les installations complexes ou sur surfaces techniques.
  • Plot support FIX-R
    • Plot en caoutchouc naturel avec barre d’aluminium intégrée, conçu pour absorber les vibrations des tuyaux, gaines et câbles.
    • Utilisable en intérieur ou extérieur, température de fonctionnement de -40°C à +80°C.
  • Base antivibration
    • Accessoire complémentaire pour renforcer l’isolation vibratoire des installations de climatisation ou de pompe à chaleur.
  • Kit de pieds réglables
    • Kit de 4 pieds avec tiges filetées, écrous et rondelles, supportant jusqu’à 180 kg (45 kg par pied).
    • Hauteur réglable, installation rapide, adapté aux unités extérieures de climatisation et pompes à chaleur.


Résumé des principaux modèles

Modèle Dimensions Charge admissible Matériau Applications
Support EVOLUTION / WHF / MINI WHF 100 à 1000 mm Selon modèle (jusqu’à 300 kg) Caoutchouc haute qualité Pompe à chaleur, climatisation, gaines
Plot support FIX-R Ex. 50 mm (D) x 45 mm (h) 45 kg/pied (kit 4 : 180 kg) Caoutchouc naturel + aluminium Tuyaux, câbles, climatisation
Support SMART Réglable Variable Caoutchouc, acier Installations complexes
Base antivibration Variable Variable Caoutchouc Renfort isolation vibratoire
Kit de pieds réglables Hauteur 90 mm, largeur 160 mm 180 kg (kit 4) Caoutchouc, tige acier zingué Unités extérieures, PAC, clim


Les rubber foot Würth sont essentiels pour garantir la stabilité, la durabilité et le silence des installations de climatisation et de pompes à chaleur, offrant une solution professionnelle adaptée à tous les environnements et à toutes les contraintes de chantier.


Domaines d'applications courants des pieds en caoutchouc Würth

Les pieds en caoutchouc Würth sont principalement utilisés pour les installations de climatisation et de pompes à chaleur, où ils jouent un rôle crucial dans la réduction des vibrations et du bruit. Ils sont également adaptés pour les équipements industriels nécessitant une isolation efficace contre les vibrations. Ces produits sont idéaux pour les environnements extérieurs, où la résistance aux conditions climatiques est essentielle.


Conseils d'utilisation des pieds en caoutchouc Würth

Pour une efficacité optimale, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des pieds en caoutchouc et de les remplacer en cas d'usure ou de dommages. Lors de l'installation, assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris pour garantir une adhérence maximale. Enfin, ajustez la hauteur des pieds en fonction des besoins spécifiques de chaque installation pour assurer une stabilité parfaite.


Questions fréquentes

Considérations techniques

Quelle est la fonction principale d’un rubber foot pour groupe clim et pompe à chaleur ?

Un rubber foot pour groupe clim et pompe à chaleur est un pied en caoutchouc conçu pour supporter l’unité extérieure tout en assurant sa stabilité, son isolation vibratoire et sa protection. Il permet de limiter la transmission des vibrations au support (toiture, dalle, sol), de réduire le bruit généré par l’appareil et de prévenir les risques de glissement ou de basculement. Il est particulièrement adapté aux installations en extérieur, notamment sur les toitures-terrasses ou les dalles béton.

Quels types d’installations peuvent utiliser ces rubber foots ?

Ces pieds en caoutchouc sont destinés aux groupes extérieurs de climatisation, pompes à chaleur, unités de ventilation et autres équipements techniques similaires. Ils conviennent aux installations sur toitures-terrasses, dalles béton, sols techniques ou surfaces planes en extérieur. Ils sont compatibles avec les unités murales ou au sol, dès lors que la charge est répartie sur plusieurs points d’appui et que la configuration permet une pose stable.

Comment choisir le bon modèle de rubber foot en fonction de l’appareil ?

Le choix du modèle dépend principalement de la charge à supporter, de la surface de contact nécessaire et des contraintes du support (toiture, dalle, sol). Il convient de vérifier la charge maximale admissible par pied et de multiplier par le nombre de points d’appui pour s’assurer que la capacité totale du jeu de pieds est supérieure au poids de l’unité. La hauteur et la largeur du pied doivent également être compatibles avec l’encombrement de l’appareil et les contraintes d’espace sur le chantier.

Quelle est la différence entre un rubber foot et un support au sol type Big Foot ou support métallique ?

Un rubber foot est un pied isolant en caoutchouc, généralement utilisé en complément d’un support ou directement sous l’appareil pour amortir les vibrations. Un support au sol type Big Foot ou support métallique est une structure complète (souvent en acier galvanisé ou en composite) qui élève l’appareil, répartit la charge sur une grande surface et intègre parfois des plots anti-vibratoires. Le rubber foot intervient au niveau du contact appareil/support, tandis que le support au sol gère la structure porteuse et la mise en hauteur.

Peut-on utiliser ces rubber foots sur une toiture-terrasse sans risque de perforation de l’étanchéité ?

Oui, ces pieds en caoutchouc peuvent être utilisés sur toiture-terrasse, à condition que la charge soit correctement répartie et que la pression surfacique reste compatible avec la résistance de l’étanchéité. Pour les toitures sensibles, il est recommandé d’associer les rubber foots à des plots de répartition ou à un support type Big Foot qui augmente la surface d’appui. Cela permet d’éviter les points de pression localisés et de préserver l’intégrité de l’isolant et de l’étanchéité.

Quelles sont les conditions environnementales supportées par ces rubber foots ?

Ces pieds en caoutchouc sont conçus pour résister aux conditions extérieures : intempéries, UV, variations de température et exposition aux produits chimiques courants. Ils restent fonctionnels dans une plage de température typique allant de -40 °C à +80 °C, selon les modèles. Leur formulation en caoutchouc SBR ou équivalent assure une bonne tenue mécanique et une résistance à la dégradation climatique sur le long terme.

Comment ces rubber foots contribuent-ils à la réduction du bruit ?

Les rubber foots agissent comme des isolateurs vibratoires entre l’appareil et le support. En absorbant les vibrations mécaniques générées par le compresseur et le ventilateur, ils limitent la transmission du bruit par structure au bâti du bâtiment. Cela se traduit par une réduction des nuisances sonores dans les locaux adjacents ou au niveau du sol d’implantation, notamment dans les zones sensibles (bureaux, logements, zones urbaines).

Quelle est la durée de vie attendue d’un rubber foot en conditions normales d’utilisation ?

La durée de vie dépend des conditions d’exposition (UV, température, charge, fréquence des cycles de fonctionnement), mais ces pieds en caoutchouc sont conçus pour une utilisation durable en extérieur. En conditions normales, ils conservent leurs propriétés mécaniques et d’isolation vibratoire plusieurs années. Un contrôle visuel régulier permet de détecter tout signe de vieillissement (fissures, déformations permanentes, perte d’élasticité) et de prévoir leur remplacement si nécessaire.

Peut-on combiner ces rubber foots avec d’autres éléments de fixation (plots, supports, rails) ?

Oui, ces rubber foots peuvent être utilisés en complément de supports au sol, de plots anti-vibratoires, de rails ou de structures métalliques. Ils sont souvent intégrés entre l’appareil et le support, ou entre le support et le sol, pour renforcer l’isolation vibratoire. Leur compatibilité avec les profilés standards (rails 41x21 mm, 41x23 mm, etc.) permet une intégration simple dans des configurations techniques courantes.

Quelles précautions prendre lors de la pose de ces rubber foots sur une surface inclinée ?

Sur une surface inclinée, il est essentiel de garantir la stabilité de l’appareil et d’éviter tout risque de glissement. Les rubber foots doivent être positionnés de manière à assurer un appui stable sur toute la surface de contact. Si le support n’est pas auto-réglable en inclinaison, il peut être nécessaire d’utiliser des cales ou des kits d’ajustement pour obtenir une mise à niveau correcte. La fixation mécanique de l’appareil (par vis, boulons, etc.) reste indispensable pour sécuriser l’ensemble.

Caractéristiques techniques

Quel matériau constitue ces rubber foots ?

Ces rubber foots sont réalisés en caoutchouc, généralement de type SBR (styrène-butadiène) ou équivalent, choisi pour ses propriétés d’élasticité, d’absorption vibratoire et de résistance aux intempéries. Le caoutchouc est associé à un renfort métallique (tige en acier zingué ou barre en aluminium) pour assurer la tenue mécanique et la fixation de l’appareil ou du support.

Quelle est la charge maximale admissible par rubber foot ?

La charge maximale admissible varie selon le modèle et la configuration. Elle est exprimée par pied et doit être multipliée par le nombre de points d’appui pour obtenir la charge totale supportable par l’ensemble des pieds. Il est impératif de consulter les caractéristiques techniques du produit pour vérifier que la charge de l’appareil (y compris les surcharges éventuelles) reste inférieure à la charge admissible du jeu de pieds.

Quelles dimensions sont disponibles pour ces rubber foots ?

Les dimensions (hauteur, largeur, diamètre) varient selon les références. Elles sont conçues pour s’adapter aux pieds d’appareils standards de climatisation et de pompe à chaleur. Les hauteurs courantes se situent autour de 90 mm, avec des largeurs ou diamètres adaptés pour une bonne stabilité. Les dimensions exactes sont indiquées dans la fiche technique de chaque référence.

Quelle est la résistance aux UV et aux intempéries de ces rubber foots ?

Ces rubber foots sont formulés pour une utilisation en extérieur et présentent une bonne résistance aux UV, à la pluie, au gel et aux variations thermiques. Le caoutchouc utilisé est stabilisé pour limiter la dégradation liée à l’exposition prolongée aux rayonnements solaires et aux conditions climatiques extrêmes, ce qui garantit une performance durable sur le long terme.

Quelle est la plage de température d’utilisation de ces rubber foots ?

Ces rubber foots sont conçus pour fonctionner dans une plage de température typique allant de -40 °C à +80 °C. Cette plage couvre la majorité des conditions climatiques rencontrées en France et en Europe, tant en hiver qu’en été. Il convient de vérifier la plage exacte dans la documentation technique du modèle choisi, en fonction de l’environnement spécifique de l’installation.

Quelle est la dureté du caoutchouc utilisé pour ces rubber foots ?

La dureté du caoutchouc est exprimée en Shore A ou en valeur HB, selon les normes applicables. Elle est choisie pour offrir un bon compromis entre rigidité et élasticité, permettant à la fois de supporter la charge de l’appareil et d’absorber efficacement les vibrations. La valeur exacte de dureté est précisée dans les caractéristiques techniques de chaque référence.

Quel type de fixation est prévu sur ces rubber foots ?

Ces rubber foots intègrent généralement un élément de fixation métallique (tige filetée en acier zingué ou barre en aluminium) permettant de les fixer à l’appareil ou au support. La fixation se fait par boulonnage, avec des écrous ou des éléments de serrage adaptés. Le diamètre et la longueur de la tige doivent être compatibles avec les trous de fixation de l’unité extérieure ou du support utilisé.

Quelle est la résistance chimique de ces rubber foots ?

Le caoutchouc utilisé présente une bonne résistance à de nombreux produits chimiques courants rencontrés en extérieur (eau, sel, agents de nettoyage dilués, etc.). Cependant, la résistance dépend de la nature et de la concentration des produits. Pour des environnements particuliers (zones industrielles, zones salines, etc.), il est recommandé de consulter les données techniques pour vérifier la compatibilité avec les agents présents sur site.

Quelle est la classe de réaction au feu de ces rubber foots ?

La classe de réaction au feu dépend de la formulation du caoutchouc et des éventuels additifs. Elle est indiquée dans la fiche technique du produit, généralement selon la norme européenne EN 13501-1. Cette information est essentielle pour les installations en zone réglementée (bâtiments ERP, immeubles collectifs, etc.) et doit être prise en compte lors de la conception de l’installation.

Quelle est la densité du matériau utilisé pour ces rubber foots ?

La densité du caoutchouc est un paramètre technique qui influence la masse, la résistance mécanique et les propriétés d’isolation vibratoire. Elle est exprimée en kg/m³ et est précisée dans les caractéristiques techniques de chaque référence. Cette valeur permet de comparer les différentes solutions en termes de compacité et de performance mécanique.