GANTS DE PROTECTION DE CHANTIER POUR HIVER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Gants de protection de chantier pour hiver pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières, de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 11, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420;511, 388;511, 511:2006.
Filter


Gants de protection de chantier pour hiver : travaillez confortablement et en sécurité par temps froid

Les gants de protection de chantier pour hiver sont des équipements de sécurité conçus pour protéger les mains des travailleurs dans des environnements froids. Ils offrent une isolation thermique pour maintenir la chaleur, tout en assurant une bonne dextérité et une adhérence optimale. Ces gants sont fabriqués avec des matériaux résistants aux intempéries et à l'abrasion, garantissant une durabilité accrue. Ils sont essentiels pour prévenir les engelures et améliorer le confort des professionnels travaillant en extérieur dans des conditions hivernales rigoureuses.


Points forts des gants de protection de chantier pour hiver

Les gants de protection de chantier pour hiver sont conçus pour offrir une isolation thermique optimale, garantissant ainsi une protection efficace contre le froid. Leur conception ergonomique permet une grande liberté de mouvement, tout en assurant une adhérence parfaite grâce à des matériaux antidérapants. Leur robustesse et leur durabilité en font un choix idéal pour les professionnels travaillant dans des conditions climatiques rigoureuses.


Caractéristiques importantes des gants de protection de chantier pour hiver

Ces gants sont souvent disponibles dans une gamme de tailles allant du S au XXL pour s'adapter à toutes les mains. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le cuir, le néoprène ou le nylon, souvent doublés de laine ou de polaire pour une isolation supplémentaire. Les couleurs courantes incluent le noir, le gris et le bleu. Ces gants respectent généralement des normes de sécurité telles que la norme EN 388 pour la résistance mécanique et EN 511 pour la protection contre le froid.


  • Gants de protection de chantier hiver conçus pour une isolation thermique maximale, une bonne préhension et la sécurité en conditions froides, humides ou exposées.
  • Normes principales : EN 511 (résistance au froid), EN 388 (résistance mécanique), EN 420 / ISO 21420 (exigences générales EPI).
  • Matières : tricot acrylique isolant, mousse de latex crêpée, polyester thermique, enduits latex naturel ou synthétique, membranes spécifiques (cryogéniques) selon usage.
  • Tailles courantes : 8 à 11, coupe anatomique avec manchette élastique ou réglable pour empêcher l’infiltration du froid/eau.
  • Modèles disponibles :
    • Flex Comfort Thermo haute visibilité : enduction latex crêpé, support acrylique, coloris jaune/Noir, grip optimal et visibilité sur chantier, pour température négative et manutention générale.
    • Comfort hiver orange : norme EN 511:2006, bonne isolation, confort renforcé et résistance à la déchirure.
    • MultiFit Dry imperméable : intégralement enduit latex naturel respirant, effet imperméable total, paume antiglisse, dos thermique, attache velcro, facile à mettre/enlever, idéal froid humide/prolongé.
    • Cryokit 400 cryogénique : membrane spéciale pour gaz liquides et extrême froid, imperméable à l’eau, excellente respirabilité, usage en laboratoire, surgélation, maintenance industrielle spécifique.
  • Applications : construction, maintenance, agriculture, logistique, montage, transport, interventions en milieu froid ou exposé, manipulation matériaux humides/froids ou gaz liquides.
  • Conseil : choisir la taille adaptée, entretenir propre et sec entre les utilisations, pour le cryogénique, éviter l’immersion totale, privilégier l’ajustement pour ne pas perdre la dextérité.
 

Tableau comparatif des gants de protection de chantier hiver Würth

Modèle Normes Matières Imperméabilité Isolation thermique Points forts Applications types
Flex Comfort Thermo EN 388, EN 511, EN 420 Acrylique, latex crêpé Non Bonne (jusqu’à –5/–10 °C) Grip, haute visibilité, confort, polyvalence Chantier, manutention, froid modéré
Comfort hiver orange EN 388:2016, EN 511:2006, ISO 21420 Textile thermique, latex Non Bonne Isolation et ergonomie renforcée Chantiers, transport, logistique
MultiFit Dry imperméable EN 388, EN 511, EN 420 Polyester, latex naturel, membrane thermique Oui (intégrale) Très bonne Imperméabilité, grip humide, attache velcro Froid humide, atelier, mécanique, pose
Cryokit 400 cryogénique EN 388, EN 511, EN 420 Membrane spéciale, tricot isolant Oui (hors immersion longue) Pour extrême froid/gaz liquides Protection très haut froid, usage spécifique Industrie, laboratoire, surgélation, cryo

Domaines d'applications courants des gants de protection de chantier pour hiver

Les gants de protection de chantier pour hiver sont principalement utilisés dans des secteurs tels que la construction, la logistique, les travaux publics et l'industrie. Ils sont indispensables pour les professionnels travaillant à l'extérieur dans des environnements froids, notamment pour les tâches de manutention, d'assemblage ou de montage.


Conseils d'utilisation des gants de protection de chantier pour hiver

Pour maximiser la durée de vie de vos gants, il est conseillé de les nettoyer régulièrement selon les instructions du fabricant. Assurez-vous de choisir la bonne taille pour éviter les inconforts et garantir une protection optimale. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'intégrité des gants et de les remplacer dès qu'ils montrent des signes d'usure. Conservez-les dans un endroit sec pour éviter l'humidité qui pourrait altérer leur efficacité thermique.


Autres produits pour les pros du chantier

Würth propose une large gamme de vêtements, EPI et accessoires pour les professionnels du chantier, alliant sécurité, confort et résistance aux conditions exigeantes :