DOUILLE 1 POUCE 4 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 douille 1 pouce 4 pans pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte : 1pouce, 3/4 pouce, 3/4 pouce/1/2 pouce,..., de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, Chromé, de différentes longueurs : 75 mm, 58 mm, 87 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille 1 pouce 4 pans est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la maintenance industrielle. Sa conception à 4 pans permet une prise plus efficace sur les écrous ou les têtes de boulons, offrant ainsi une meilleure transmission du couple sans abîmer les fixations. Cet outil trouve son application dans des environnements où la précision et la fiabilité sont critiques, comme dans l'assemblage de machines lourdes, la réparation d'équipements industriels ou dans l'automobile. La douille 1 pouce 4 pans se distingue par sa robustesse et sa capacité à résister à des niveaux élevés de force, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et durabilité dans leurs opérations de serrage et desserrage.