VIS M3X10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 183 vis M3x10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M3x10 est un élément de fixation universellement reconnu pour sa polyvalence et sa robustesse dans de multiples domaines d'application. D'un diamètre de 3 mm et d'une longueur de 10 mm, elle est idéale pour des assemblages précis où l'espace est limité. Cette vis trouve son utilité dans l'électronique, la mécanique de précision, la modélisation, ainsi que dans la construction de petits appareils ou dispositifs. Sa taille compacte et sa capacité à fournir un maintien sécurisé en font un choix privilégié pour les professionnels exigeant une fixation fiable sans compromettre l'esthétique de leurs projets. Sa compatibilité avec divers matériaux, allant du plastique au métal, étend encore plus son champ d'application, assurant une polyvalence inégalée pour les projets nécessitant une précision et une fiabilité de haut niveau.