RONDELLE M48
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 rondelle M48 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M16,..., de normes DIN : 125 et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter
Une rondelle M48 est un élément de fixation destiné aux assemblages utilisant une vis, un boulon ou une tige filetée de diamètre nominal M48. Placée entre la tête de fixation ou l’écrou et la surface d’appui, elle répartit les charges de serrage, limite le marquage des matériaux et contribue à la stabilité de l’assemblage. Selon sa forme, sa matière et sa norme, elle peut aussi améliorer le maintien du serrage et l’adaptation aux contraintes mécaniques, industrielles ou structurelles.