DOUILLE À CHOCS DIN 3121

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 douille à chocs DIN 3121 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, Chromé, Phosphaté, de différentes longueurs : 105 mm, 175 mm, 250 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter



DIN 3121 – Entraînements pour douilles à chocs

La norme DIN 3121 concerne les interfaces d’entraînement carré utilisées avec des outils à douille destinés aux opérations de serrage motorisées ou à percussion, selon la variante. Elle permet de vérifier la compatibilité entre l’outil, la douille et les accessoires associés. Le dispositif de retenue, la dimension du carré et la conception de l’interface doivent correspondre à l’ensemble utilisé.


Compatibilité : identifiez la taille du carré d’entraînement, le type de douille à chocs, le système de retenue et le domaine d’emploi indiqué par le fabricant. Les accessoires manuels ne sont pas automatiquement adaptés aux outils à impact, dont les sollicitations répétées sont plus importantes.


Utilisation : engagez complètement la douille et vérifiez son verrouillage avant mise en marche. Utilisez uniquement des accessoires spécifiés pour l’outil et le couple ou l’impact concernés. Inspectez les pièces pour repérer fissures, usure ou déformation et remplacez-les avant qu’une rupture ne puisse survenir.