VIS 5X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 269 vis 5x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 5x25 est un élément de fixation polyvalent, caractérisé par sa taille de 5 mm de diamètre et 25 mm de longueur. Ce type de vis est couramment utilisé dans divers projets de construction, offrant une solution fiable pour assembler des matériaux de moyenne densité. Grâce à sa robustesse, elle est idéale pour fixer ensemble des pièces de bois, de métal ou de plastique, assurant un maintien solide et durable. Sa conception simple permet une installation rapide et facile, rendant ce produit adapté tant aux professionnels. Que ce soit pour la construction de meubles, l'assemblage de structures légères ou la fixation d'éléments décoratifs, la vis 5x25 se présente comme un choix excellent, alliant efficacité et polyvalence.