VIS INOX 8X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 89 vis inox 8x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis inox 8x60 se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, faisant d’elle un choix idéal pour des applications tant en intérieur qu'en extérieur. Fabriquée en acier inoxydable, elle garantit une durabilité exceptionnelle face aux conditions météorologiques défavorables et aux environnements corrosifs, tels que les zones côtières ou les installations industrielles. D’un diamètre de 8 mm et d’une longueur de 60 mm, cette vis est parfaitement adaptée pour des fixations solides dans divers matériaux, y compris le bois, le métal et certains plastiques. Elle est donc très utilisée dans la construction, la menuiserie, ainsi que pour la fixation de composants dans les projets de rénovation. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un élément incontournable pour les professionnels exigeants.