PAPIER ABRASIF GRAIN 180

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme : papier abrasif grain 180 pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 280 mm, 125 mm, 230 mm,... / 115 mm, 230 mm, 70 mm,...}, de différentes couleurs, de différents grains : 180, 100, 120,... et de différentes formes: [design-enum]}.
Filter

Le papier abrasif grain 180 se distingue par sa capacité à offrir une finition particulièrement fine et uniforme sur diverses surfaces. Ce type de papier abrasif est idéal pour les travaux de finition ou pour préparer une surface avant d'appliquer une couche de peinture ou de vernis, grâce à son grain moyen-fin. Il est fréquemment utilisé dans les ateliers de menuiserie, de carrosserie et dans le domaine pour polir le bois, le métal, ou encore pour éliminer les imperfections sur des surfaces peintes. Le papier abrasif grain 180 permet ainsi d'obtenir une surface lisse et homogène, facilitant l'adhérence des finitions suivantes. Sa polyvalence et son efficacité en font un outil pour les professionnels soucieux de la qualité de leurs travaux de finition.