MASTIC SANS SOLVANT
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 mastic sans solvant pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polymère MS, Polymère modifié silane, Mastic à base de verre soluble avec matières de remplissage minérales,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 290 ml, 310 ml, 400 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Mastic sans solvant : colmatez et étanchez durablement vos joints tout en protégeant santé et environnement
Un mastic sans solvant est un produit pâteux, peu ou non émissif de COV, qui adhère aux supports et forme un joint étanche, élastique et durable. Il durcit par réaction chimique ou évaporation de l’eau, restant flexible pour absorber les mouvements et les dilatations. Idéal pour l’étanchéité à l’air, à l’eau et aux polluants, il sert aussi au rebouchage de fissures, au remplissage d’interstices et, dans certaines formulations hybrides, au collage d’éléments. Résistant aux intempéries et à la moisissure, il est adapté aux professionnels en intérieur et extérieur, notamment sur béton, métal, bois ou PVC .
Mastics sans solvant pour professionnels : Les points forts
Ces produits offrent une facilité de mise en œuvre exceptionnelle et une capacité de mouvement élevée atteignant jusqu'à 25 % de déformation absorbée sans rupture. Ils sont insensibles aux conditions climatiques, garantissant une performance stable en intérieur comme en extérieur. Leur fonction principale est de créer un joint étanche complet contre l'air, l'eau, les salissures, les poussières et la fumée entre deux éléments identiques ou différents. Ils assurent également un collage solide et la réalisation de joints de dilatation durables.
Mastics sans solvant pour professionnels : Les caractéristiques importantes
Ce type de produit se définit par des plages de dimensions de joints précis, avec une largeur minimale de 5 mm, maximale de 30 mm, et une profondeur égale à la moitié de la largeur (5 mm à 15 mm). Les matériaux de base courants incluent le silicone, le polymère hybride (MS), le polyuréthane (PU) et l'acrylique, chacun offrant des propriétés spécifiques comme la résistance aux UV ou la mise en peinture. Les couleurs sont souvent transparentes, blanches ou grises pour s'adapter aux supports. Ils respectent des normes essentielles telles que la NF EN 15651-3 pour les joints exposés à l'eau dans les zones sanitaires ou la norme FDA pour les applications industrielles spécifiques. La formulation est monocomposante et sans solvant ni isocyanate, éliminant les risques d'irritation cutanée ou oculaire liés aux vapeurs.
Mastics sans solvant pour professionnels : Les domaines d'applications courants
Les applications principales couvrent les zones sanitaires comme les salles de bain, les toilettes, les douches et les cuisines domestiques. Ils sont indispensables pour le scellement et le collage dans les travaux de construction, le rebouchage de fissures et la réalisation de joints étanches à l'eau ou à l'air. L'isolation thermique et acoustique est également un usage fréquent dans les projets industriels et de bâtiment. Ces mastics sont utilisés pour étancher les façades ventilées, les joints de dilatation et les réseaux de chauffage.
Mastics sans solvant pour professionnels : Les conseils d'utilisation
Il est impératif de nettoyer, sécher et dégraisser les supports avant application pour garantir une adhérence optimale et durable. L'application doit être réalisée avec un pistolet à mastic adapté en régularité, puis le joint doit être lisser rapidement avec un outil ou un doigt mouillé pour une finition propre. Il est crucial de respecter les temps de prise et de polymérisation, généralement de 24 à 48 heures, selon le type de produit. La protection des zones adjacentes par ruban de masquage est recommandée si nécessaire. Enfin, une vérification périodique des joints, surtout en zones humides ou extérieures, permet de détecter et remplacer les fissurations ou craquelures avant qu'elles ne compromettent l'étanchéité.