VIS INOX NOIRE
Vis inox noires : fixez toitures et façades avec une finition discrète et résistante à la corrosion
Les vis inox noires sont des vis en acier inoxydable A2 dont la tête ou la finition est colorée en noir pour se fondre dans le support. Elles associent la tenue à la corrosion de l'inox et l'esthétique d'un revêtement sombre, ce qui les rend idéales pour les toitures, les bardages et les façades visibles. Dans la gamme Würth, les vis ASSY à rondelle d'étanchéité EPDM existent en inox A2 peint, avec des couleurs au choix, et les vis de façade W-FS à tête cylindrique bombée sont disponibles en teintes incolore, blanc pur ou noir profond. Couvreurs, charpentiers, façadiers et poseurs de bardage les utilisent pour des ouvrages soignés et durables.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'acier inoxydable doit sa résistance à la rouille au chrome qu'il contient : au contact de l'air, il forme à sa surface une couche d'oxyde invisible qui le protège et se reconstitue d'elle-même en cas de rayure. Les nuances A2 (proche de l'AISI 304) conviennent à la plupart des environnements, tandis que le A4, qui contient du molybdène, est réservé aux atmosphères marines ou industrielles. Pour colorer une vis inox, on ne peut pas la traiter comme une vis en acier zingué : on applique donc un revêtement ou une peinture sur la tête, ce qui lui donne une couleur mate et uniforme, assortie à la toiture ou à la façade. Cette finition permet de cacher la fixation visible, ce qui préserve l'aspect d'ouvrages où l'esthétique est aussi importante que la solidité.
Les points forts de ce type de produits
- Inox A2 résistant à la corrosion, pour une longévité élevée en extérieur
- Tête noire ou colorée qui se fond avec le matériau du support : toiture, bardage ou façade
- Rondelle d'étanchéité EPDM vulcanisée sur les vis ASSY pour des fixations de toiture étanches
- Vis de façade W-FS à tête cylindrique bombée, en coloris incolore, blanc pur ou noir profond
- Empreintes AW20 ou TX20 pour un vissage précis et un bon transfert du couple
- Filetage adapté au bois pour les sous-structures de bardage et de façade
- Couleurs de toiture personnalisables dans la palette RAL, à partir de 2 000 pièces par couleur et par taille
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Vis ASSY inox A2 à rondelle d'étanchéité : diamètre de 4,5 mm, longueurs de 25, 35 et 45 mm
- Diamètre de rondelle : 15 mm, avec joint EPDM
- Longueur filetée : de 17 mm (vis de 25 mm) à 28 mm (vis de 45 mm)
- Finition de la rondelle : acier inoxydable A2 peint, mat
- Vis de façade W-FS : diamètre de 4,8 mm, longueur de 38 mm, tête cylindrique bombée de 12 mm de diamètre
- Empreinte : AW20 pour les vis ASSY, TX20 pour les vis W-FS
- Matière : acier inoxydable A2, finition brute pour les vis de façade avec tête colorée
- Conformité RoHS sur les références concernées
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de toitures et de bardages métalliques de couleur sombre
- Pose de bardage bois sur sous-structure en bois pour des façades de style contemporain
- Fixation de lames de terrasse, de brise-soleil et de claustras en extérieur
- Fixations visibles dans les ouvrages d'architecture où la couleur noire est dominante
- Chantiers côtiers ou humides, où la corrosion menace les vis ordinaires
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Utiliser l'embout adapté à l'empreinte, AW20 ou TX20, et le maintenir bien droit pour éviter d'abîmer la peinture
- Visser avec une visseuse réglée à couple limité pour ne pas écraser la rondelle d'étanchéité ni écailler le revêtement
- Choisir la longueur de vis en fonction de l'épaisseur à traverser et de la profondeur d'ancrage nécessaire
- Dans les atmosphères industrielles et à proximité de la mer, utiliser de l'inox A4 plutôt que A2
- Pour une couleur sur mesure, prévoir un délai de livraison d'environ 14 jours en couleurs RAL et 28 jours en teintes échantillons
- Éviter le contact direct avec des métaux différents pour limiter la corrosion galvanique
- Retoucher si nécessaire les têtes rayées avec une peinture compatible
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de vis | Diamètre | Longueurs | Empreinte | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Vis ASSY avec rondelle d'étanchéité inox A2 colorée | 4,5 mm | 25, 35 et 45 mm | AW20 | Rondelle EPDM, couleur au choix en palette RAL | Toitures et bardages métalliques |
| Vis de façade W-FS inox A2, tête cylindrique bombée | 4,8 mm | 38 mm | TX20 | Teintes incolore, blanc pur et noir profond | Sous-structures bois, bardage et façade |