TIRE FIL 10 M
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 aiguilles pour électriciens professionnels. Vous retrouverez des tire-fils, avec différentes couleurs, différents diamètres : 4 mm, 3 mm, 5 mm,..., différents diamètres de filetage, longueurs : 10 m, 1000 mm, 15 m,... et différentes matières : Fibre de verre, Basalte, Nylon (polyamide).
Le tire fil 10 m est un outil essentiel dans le domaine de l'installation électrique et de la communication. Ce dispositif permet de guider facilement les câbles et fils à travers des conduits et des espaces restreints, assurant une mise en place précise et sécurisée. Son utilisation simplifie considérablement le travail dans des environnements complexes, tels que les cloisons sèches, les plafonds suspendus et les passages étroits. Grâce à sa longueur de 10 mètres, le tire fil offre une portée suffisante pour la majorité des applications résidentielles et commerciales, rendant l'installation de systèmes électriques et de réseaux de communication plus efficace. Le tire fil 10 m est donc un outil indispensable pour les professionnels qui cherchent à optimiser leur travail tout en garantissant une installation sûre et fiable.