CLÉ À ŒIL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 clé à œil pour professionnels.
Filter



Clés à œil : serrez efficacement les écrous et les boulons dans les espaces restreints

Les clés à oeil sont des outils indispensables pour les professionnels qui travaillent sur des écrous ou des boulons. Elles permettent de serrer ou de desserrer ces éléments avec précision et efficacité. Würth propose une gamme de clés à oeil de qualité, adaptées à différents besoins et usages. Les clés à oeil Würth sont fabriquées en acier chrome-vanadium, ce qui leur confère une grande résistance à la corrosion et à l'usure. Elles sont également dotées d'un profilé spécial qui évite l'endommagement des angles des écrous ou des boulons. Les clés à oeil Würth sont disponibles en plusieurs dimensions, allant de 6 mm à 32 mm, et en plusieurs modèles, comme les clés à oeil coudées, les clés à oeil plates ou les clés à oeil articulées. Que vous soyez mécanicien, plombier, électricien , vous trouverez chez Würth la clé à oeil qui vous convient.


Quels sont les domaines d'utilisations des clés à oeil ?

1. Mécanique automobile : Les clés à oeil sont très utilisées dans le domaine automobile pour le serrage et le desserrage de divers composants, notamment dans des espaces confinés du compartiment moteur.

2. Plomberie et électricité : Les clés à oeil permettent de saisir et manipuler facilement les tuyaux et autres éléments dans les travaux de plomberie et d'électricité.

3. Bricolage domestique : Pour des tâches de montage, de démontage et de réparation à la maison, les clés à oeil sont un outil polyvalent et indispensable dans une boîte à outils de base.

4. Industries spécialisées (aéronautique, maritime) : Dans des secteurs comme l'aéronautique et le maritime, où la fiabilité et la précision sont essentielles, les clés à oeil sont utilisées pour la maintenance et la réparation de composants critiques.

5. Mécanique générale : Au-delà de l'automobile, les clés à oeil trouvent leur utilité dans de nombreux domaines de la mécanique, pour serrer ou desserrer des écrous et boulons de différentes tailles.

 

Les clés à oeil sont donc des outils polyvalents, adaptés à de nombreux types de travaux dans des secteurs variés tels que l'automobile, le bâtiment, l'industrie et le bricolage domestique.

 

Quels sont les avantages et les inconvénients des clés à oeil ?

Avantages :

  • Permettent de saisir et manipuler facilement les écrous et boulons de forme hexagonale, notamment dans des espaces confinés
  • Existent en versions droites ou coudées pour s'adapter aux différentes configurations d'accès
  • Certaines variantes comme les clés à oeil à cliquets facilitent le serrage et le desserrage en évitant de ressortir la clé à chaque rotation
  • La clé à œil est dotée d’une tête polygonale qui s'adapte aux 6 ou 12 pans d'un écrou ou d'une vis. Contrairement à la clé à fourche qui possède une tête plate avec deux branches qui saisissent l'écrou ou la vis par deux de ses côtés. Ainsi, la clé à oeil offre une meilleure prise et un meilleur appui sur les 6 ou 12 pans de l'écrou, permettant plus de force de serrage/desserrage.

 

Inconvénients :

  • Nécessitent de disposer de plusieurs tailles de clés pour s'adapter aux différentes dimensions d'écrous et boulons
  • Moins rapides à utiliser que les clés à fourche pour un serrage ou desserrage standard
  • Risque de racler les doigts sur le support lors de l'utilisation, sauf sur les modèles avec oeil décalé en hauteur


Caractéristiques courantes des clés à œil Wurth 

  • Matière commune : Acier au chrome vanadium (robustesse et résistance à la corrosion)
  • Finition majoritaire : Chromé (parfois chromé mat ou poli chromé)
  • Type d’empreinte fréquemment utilisé : Douze pans
  • Normes respectées : DIN 899 et DIN 3113 pour certains modèles
  • Disponibles en versions métriques et en pouces
  • Variantes : clés mixtes, polygonales, à cliquet, articulées, slim, extra-longues
  • Fonctionnalités supplémentaires possibles : cliquet intégré, levier d’inversion, bague de retenue
  • Applications : mécanique automobile, plomberie, électricité, bricolage, industrie