PLATEFORME PIRL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 plateforme PIRL pour professionnels.
Filter



Plateformes PIRL : travaillez en hauteur sur un poste stable et sécurisé

Les plateformes PIRL sont des plates-formes individuelles roulantes légères destinées aux travaux temporaires en hauteur. Elles associent une plate-forme antidérapante, un garde-corps, des plinthes et des dispositifs de stabilisation afin de créer un poste de travail plus confortable qu'une simple échelle. Les modèles en aluminium sont pliables, compacts et équipés de roues non marquantes pour faciliter le transport. Selon les références, les plateformes proposent plusieurs hauteurs de travail, une tablette porte-outils, des compartiments de rangement ou une fonction diable. Elles conviennent aux chantiers, aux ateliers et aux opérations de rayonnage.


La petite anecdote sur ce type de produits

La PIRL répond à un besoin simple : permettre à un professionnel de rester debout sur une petite plate-forme, avec les deux mains disponibles, plutôt que de travailler longtemps sur les barreaux d'une échelle. Les modèles pliables ont été conçus pour entrer dans un véhicule et se déplacer facilement dans les allées. Le système de porte pantographe à fermeture automatique, les stabilisateurs réglables et les roues qui ne portent plus en position de travail transforment le déplacement en poste sécurisé une fois l'équipement installé.


Les points forts de ce type de produits

  • Plate-forme antidérapante avec plinthes intégrées pour améliorer la stabilité et limiter la chute d'outils.
  • Garde-corps et porte de protection offrant une protection périphérique autour de l'opérateur.
  • Structure en aluminium légère, résistante et adaptée aux déplacements fréquents.
  • Modèles pliables et compacts, dont certains se transforment en diable pour le transport.
  • Rangements intégrés : tablette haute, compartiments bas, sac porte-outils et crochets.
  • Réglage indépendant des pieds ou des stabilisateurs pour s'adapter aux sols et aux hauteurs de travail.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Dimensions de plate-forme : généralement 500 x 400 mm ou 400 x 500 mm.
  • Charge maximale d'utilisation : 150 kg sur les références de la gamme.
  • Hauteurs de travail : environ 2,60 à 3,20 m pour les modèles réglables et jusqu'à 1,50 m pour la plateforme de rayonnage.
  • Marches : profondeur de 80 mm sur les modèles courants et 100 mm sur l'escabeau de rayonnage.
  • Roues : diamètre de 100 mm sur une version compacte et 150 mm sur une version à réglage indépendant.
  • Conformité : modèle PIRL conforme à la norme NF P 93-353 et au décret 2004-924 ; une version de rayonnage répond à une norme spécifique indiquée par sa fiche.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de câbles, luminaires, gaines, conduits et équipements techniques en hauteur.
  • Travaux de second œuvre, de maintenance et de finition dans les bâtiments.
  • Réapprovisionnement et inventaire dans les rayonnages et zones de stockage.
  • Interventions nécessitant une plate-forme stable avec tablette ou rangement pour les outils.
  • Travaux en atelier ou sur chantier lorsque les déplacements et changements de poste sont fréquents.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Installer la PIRL sur un sol stable, dégagé, suffisamment plan et compatible avec les roues et patins.
  • Déployer complètement la structure, verrouiller les stabilisateurs et vérifier la fermeture du garde-corps avant de monter.
  • Respecter la charge maximale de 150 kg, en tenant compte de l'utilisateur, des outils et du matériel transporté.
  • Ne jamais déplacer la plateforme avec une personne dessus et ne pas utiliser les garde-corps comme marchepied.
  • Maintenir la plate-forme propre et sèche, notamment pour préserver l'adhérence du plancher.
  • Contrôler régulièrement les roues, articulations, sangles, patins et dispositifs de verrouillage.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de plateformeHauteur de travailPlate-forme / chargeÉquipementsUsage
PIRL pliable légère2,70 à 3,20 m400 x 500 mm, 150 kgGarde-corps, tablette, roues 100 mmTravaux courants en hauteur
PIRL ultra compacte2,52 à 2,84 m500 x 400 mm, 150 kg4 réglages, stabilisateurs, fonction diableTransport et chantiers mobiles
PIRL de rayonnage1,50 m500 x 400 mm, 150 kg4 roues verrouillables, garde-corps pliableRéassort et magasins
Plateforme avec rangementSelon versionTablette haute et compartiments basCrochets, sac ou bac porte-outilsInterventions avec nombreux accessoires