RACCORD POUR TUBE IRL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de raccords pour tube IRL pour professionnels.

Filter



Raccords tube IRL : connectez et sécurisez vos installations électriques avec efficacité

Würth propose une gamme complète de raccords pour tubes IRL, adaptés aux besoins des professionnels de l'électricité, du bâtiment et de l'industrie. Les raccords pour tubes IRL sont des éléments de liaison entre les tubes rigides en PVC qui permettent de protéger les câbles électriques. Ils assurent une continuité électrique et mécanique, ainsi qu'une étanchéité à l'eau et à la poussière. Les raccords pour tubes IRL se déclinent en plusieurs types selon leur forme, leur fonction et leur mode de fixation :


Les différents types de raccords pour tubes IRL

        
  • Les raccords droits sont utilisés pour assembler deux tubes IRL de même diamètre dans le même axe. Ils sont disponibles en version à visser ou à clipser, selon le type de fixation souhaité.
  • Les raccords coudés sont utilisés pour changer la direction des tubes IRL. Ils peuvent être à 90° ou à 45°, selon l'angle de déviation souhaité. Ils sont également disponibles en version à visser ou à clipser.
  • Les raccords en T sont utilisés pour créer une dérivation sur un tube IRL principal. Ils permettent de brancher un tube IRL secondaire perpendiculairement au tube IRL principal. Ils sont aussi disponibles en version à visser ou à clipser.
  • Les raccords réducteurs sont utilisés pour assembler deux tubes IRL de diamètres différents. Ils permettent de passer d'un diamètre supérieur à un diamètre inférieur, ou inversement. Ils sont uniquement disponibles en version à visser.
  • Les bouchons sont utilisés pour fermer les extrémités des tubes IRL qui ne sont pas raccordés. Ils assurent une protection contre les chocs, les infiltrations et les contacts accidentels. Ils sont aussi uniquement disponibles en version à visser.

Les principales caractéristiques et applications des raccords pour tubes IRL

Les raccords pour tubes IRL de Würth sont fabriqués en PVC de haute qualité, résistant aux chocs, aux UV, aux intempéries et aux agents chimiques. Ils sont conformes aux normes NF C 15-100 et EN 61386-21, garantissant une sécurité optimale. Ils sont faciles à installer, grâce à leur système de fixation rapide et fiable. Ils sont adaptés à différentes applications, telles que :

  • L'installation électrique dans les locaux industriels, commerciaux ou résidentiels
  • Le passage des câbles dans les murs, les plafonds ou les sols
  • La protection des câbles contre les agressions extérieures
  • La création de réseaux électriques modulaires et évolutifs

La gamme de raccords pour tubes IRL de Würth est disponible sur le site e-shop.wurth.fr, où vous pouvez consulter les fiches techniques, les tarifs et les stocks des produits. Würth vous accompagne dans tous vos projets électriques avec des produits de qualité et un service irréprochable.