VIS M5 PAS 75

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 208 vis M5 pas 75 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M5 pas 0.75 sont des fixations filetées de précision, couramment utilisées dans l'industrie pour assembler des composants mécaniques. Leur diamètre de 5 mm et leur pas fin de 0.75 mm assurent une fixation solide et précise, idéale pour les applications nécessitant une tolérance stricte. Ces vis sont essentielles dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de la fabrication de machines, où la fiabilité et la durabilité sont primordiales. Fabriquées généralement en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, elles garantissent une longue durée de vie même dans des environnements exigeants. Les professionnels apprécient leur capacité à maintenir l'intégrité structurelle des assemblages sous des charges dynamiques ou statiques, tout en facilitant un démontage et un remontage aisés lors des opérations de maintenance.