PRESSE ÉTOUPE PG 16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 presse étoupe PG 16 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : PG 11, PG 13,5, PG 16,..., de différentes longueurs : 34 mm, 39 mm, 24 mm,..., diamètres de tête : 16 mm, 19 mm, 22 mm,..., indices de protection IP : IP 68 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, Polyamide - PA 6 V-2.
Filter

La presse étoupe PG 16 est un élément essentiel pour assurer l'étanchéité et la protection des câbles électriques dans divers environnements. Avec sa conception robuste, elle garantit une fixation sécurisée tout en empêchant l'intrusion de poussière et d'humidité. Ce produit se distingue par sa capacité à s'adapter à différents types de câbles, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. Sa fabrication en matériaux de haute qualité lui confère une résistance aux chocs et aux températures extrêmes, ce qui en fait un choix idéal pour des applications industrielles, commerciales et même résidentielles. La presse étoupe PG 16 est particulièrement prisée dans les secteurs de l'automatisation, de l'énergie et des infrastructures, où la sécurité et la fiabilité des installations électriques sont primordiales. En intégrant cette presse dans vos systèmes, vous garantissez non seulement la durabilité de vos installations, mais également leur conformité aux normes en vigueur. La presse étoupe PG 16 est un choix judicieux pour quiconque cherche à allier performance et sécurité dans ses projets électriques.