FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 34 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Foret et mèche métal de diamètre 34 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 168 mm, 175 mm, 182 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Brut, avec différentes formes de queues : Cône morse, Weldon, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter
Le foret métal de diamètre 34 mm se distingue par sa capacité à percer avec précision et efficacité dans divers types de métaux. Conçu pour répondre aux exigences des professionnels, ce produit trouve son application dans des domaines tels que la métallurgie, la construction métallique, et la fabrication de machines. Grâce à sa robustesse et sa résistance à l'usure, Le foret métal de diamètre 34 mm garantit une longévité accrue, même en usage intensif. Son diamètre spécifique de 34 mm permet de réaliser des perçages de taille conséquente, essentiels dans les opérations d'assemblage et de montage. Concrètement, Le foret métal de diamètre 34 mm est un outil pour les professionnels cherchant précision et efficacité dans le travail des métaux.