CIMENT CHIMIQUE

Guide Chevillage


Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 ciments chimiques, ou plus exactement des "scellements chimiques", pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses bases chimiques : Vinylester, sans styrène, Mortier résine à réaction bicomposant, ester vinylique sans styrène, Polyester bi-composant,..., de différents contenus : 420 ml, 300 ml, 280 ml,..., et couleurs.

Filter


Ciment chimique : scellez durablement tiges filetées et goujons dans le béton

Le ciment chimique est un produit de scellement à base de résine, conçu pour l’ancrage haute performance de tiges filetées, fers à béton et éléments de fixation dans le béton, la pierre ou la maçonnerie. Il assure une reprise de charge élevée, une excellente adhérence et une mise en œuvre fiable, y compris en supports pleins ou creux selon la formulation.

Les points forts du ciment chimique

Le ciment chimique Würth est conçu pour le scellement haute performance de tiges filetées, goujons, fers à béton et douilles dans les supports pleins ou creux. Ce type de solution offre une excellente tenue aux charges, sans expansion mécanique dans le support, ce qui limite les contraintes près des bords et des entraxes réduits. Il permet des fixations fiables dans le béton, la pierre ou la maçonnerie, avec une mise en œuvre propre et rapide sur chantier.

Les caractéristiques importantes

Selon les références, les résines utilisées sont polyester, vinylester ou époxy, souvent sans styrène pour un meilleur confort d’application. Les cartouches existent fréquemment en 280 ml, 300 ml, 330 ml ou 410 ml. Les scellements sont couramment prévus pour des tiges filetées de M8 à M30 et pour des armatures de diamètre variable selon les supports. Les teintes de résine sont souvent gris, beige ou rouge brique pour faciliter le contrôle visuel lors de l’injection. Certaines formulations conviennent aux trous secs, humides ou inondés, ainsi qu’aux supports fissurés ou non fissurés. Des homologations de type ETA peuvent être disponibles selon les usages, parfois avec options pour béton fissuré, maçonnerie, résistance au feu ou applications sismiques. Le temps de prise varie selon la température, avec des plages d’application souvent comprises entre environ -5 °C et +40 °C selon le produit.

Les domaines d’applications courants

Le ciment chimique est utilisé pour la pose de structures métalliques, garde-corps, consoles, platines, machines, rayonnages, chemins de câbles, portails, équipements techniques et ancrages de sécurité. Il est également adapté aux interventions dans le gros œuvre, la façade, les réseaux, l’industrie, la maintenance et les travaux de fixation en maçonnerie creuse avec tamis.

Les conseils d’utilisation

Pour garantir la performance, il faut respecter le diamètre et la profondeur de perçage, nettoyer soigneusement le forage par brossage et soufflage, puis injecter la résine avec la canule mélangeuse adaptée. Les premiers centimètres extrudés doivent être écartés jusqu’à obtention d’un mélange homogène. En support creux, l’usage d’un tamis est indispensable. Le temps de gel et le temps de durcissement doivent être respectés avant mise en charge.