ÉCROU HEXAGONAL ISO 7042

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 écrou hexagonal ISO 7042 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



ISO 7042 – Écrous hexagonaux autofreinés tout métal

La norme ISO 7042 concerne les écrous hexagonaux autofreinés dont l’effet de freinage est assuré par une déformation ou une configuration métallique, sans insert non métallique. Ils sont utilisés dans des assemblages où l’on recherche une résistance au dévissage et où les conditions de température ou d’environnement conduisent à privilégier une solution tout métal. La norme encadre les caractéristiques de ces écrous selon la variante considérée.


Sélection : contrôlez le diamètre et le pas, la forme et la hauteur de l’écrou, sa classe de résistance, sa matière et sa finition. Les caractéristiques d’autofreinage et leur aptitude à une température donnée dépendent de la référence et des prescriptions du fabricant. Assurez-vous que l’écrou est associé à une vis ou à un goujon compatible et que l’engagement fileté est suffisant.


Pose et réutilisation : l’écrou peut nécessiter un couple de rotation spécifique en raison de son effet de freinage. Suivez les instructions de montage et ne confondez pas ce couple avec le couple final de serrage de l’assemblage. Après démontage, vérifiez les recommandations du fabricant avant réutilisation, et remplacez toute pièce déformée ou endommagée.