TOURNEVIS PH1

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 tournevis PH1 pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : PH, Douille six pans, Pour six pans intérieurs,..., de différentes tailles : 1, 2, 3,..., de différentes longueurs de lame : 80 mm, 100 mm, 150 mm,... et largeurs de poignée : 31 mm, 35 mm, 38 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Chromé, Bruni, Chromé mat.
Filter

Le tournevis PH1 est un outil essentiel dans de nombreux domaines d'activités, offrant une grande polyvalence et efficacité. Conçu spécifiquement pour visser et dévisser avec précision les vis à empreinte Phillips de taille 1, ce tournevis trouve son application dans l'électronique, la mécanique de précision ainsi que dans l'assemblage de meubles et d'appareils ménagers. Sa pointe ajustée assure un contact optimal avec la tête de vis, réduisant le risque d'endommagement. Le manche ergonomique du tournevis PH1 garantit une prise en main confortable et un transfert efficient de la force, permettant ainsi une utilisation prolongée sans fatigue. Son utilité et sa fiabilité font du tournevis PH1 un outil incontournable pour les professionnels et les passionnés de réparation et de montage.