GOUPILLE BETA INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goupille beta inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 125 mm, 20 mm, 42 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, dans divers diamètres : 2.5 mm, 4 mm, 1.2 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 11024.

Filter


Goupille bêta inox : sécurisez vos assemblages métalliques avec précision

Une goupille bêta inox est un dispositif de fixation en acier inoxydable, utilisé pour sécuriser des composants mécaniques ensemble. Elle se compose d'une tige pliée en forme de "U" ou de "R", avec une extrémité en boucle pour faciliter l'insertion et le retrait. Sa conception permet un verrouillage rapide et efficace, assurant une résistance à la corrosion et une durabilité dans des environnements exigeants. Utilisée couramment dans les secteurs industriels et de l'ingénierie, elle garantit une connexion fiable et facilement démontable.

Points forts des goupilles bêta inox

Les goupilles bêta en inox de Würth sont conçues pour offrir une fixation sécurisée et fiable dans diverses applications industrielles. Leur conception en acier inoxydable leur confère une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants. Leur facilité d'installation et de retrait rapide permet un gain de temps considérable pour les professionnels.

Caractéristiques importantes des goupilles bêta inox

Les goupilles bêta inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 1,5 mm à 10 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins. Elles sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, souvent de la norme AISI 304, assurant une durabilité et une résistance à l'usure accrues. Les goupilles sont souvent proposées en finition polie pour une meilleure résistance aux éléments et une esthétique améliorée.

Domaines d'applications courants des goupilles bêta inox

Ces goupilles sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'automobile, de la marine et de l'industrie mécanique. Elles servent à fixer des composants de manière temporaire ou permanente, notamment dans les assemblages de machines, les structures métalliques et les équipements maritimes, où la résistance à la corrosion est cruciale.

Conseils d'utilisation des goupilles bêta inox

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de choisir la taille de goupille appropriée pour l'application spécifique. Lors de l'installation, assurez-vous que la goupille est correctement insérée et sécurisée pour éviter tout mouvement indésirable. En cas de retrait fréquent, vérifiez régulièrement l'état de la goupille pour prévenir toute usure excessive. Conservez les goupilles dans un environnement sec pour prolonger leur durée de vie.