ÉCROU À EMBASE CRANTÉE DIN 6923

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou à embase crantée DIN 6923 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M6,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Geomet 500,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 6923 – Écrous hexagonaux à embase crantée

La norme DIN 6923 concerne les écrous hexagonaux à embase, dont la portée élargie forme une surface d’appui intégrée. La variante à embase crantée peut contribuer au maintien de l’assemblage en mordant dans la surface de contact lorsque la configuration s’y prête. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de cette famille afin de faciliter le choix d’un écrou compatible avec la vis et l’espace de montage.


Compatibilité et sélection : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, la taille de clé, le matériau, la classe mécanique et la finition. L’embase doit porter correctement sur la pièce et être compatible avec son état de surface. Les crans peuvent marquer un revêtement ou une surface tendre ; cette variante n’est donc pas adaptée automatiquement à toutes les applications.


Montage : engagez l’écrou à la main pour éviter de croiser le filetage, puis serrez selon les prescriptions de l’assemblage. Contrôlez que l’embase repose à plat et que les pièces ne se déforment pas. Le choix d’un écrou normalisé ne dispense pas de vérifier la résistance, la protection contre le desserrage et l’adéquation de la visserie à la charge.