GOUJON D'ANCRAGE M10 X 120

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goujon d'ancrage M10 x 120 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 40 mm, avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M10 x 120 est un élément de fixation robuste conçu pour offrir une solution fiable et durable dans la fixation de structures aux supports en béton. Grâce à sa taille spécifique, le goujon d'ancrage M10 x 120 permet une installation précise et sécurisée, idéale pour les projets de construction, de rénovation ou même dans l'industrie lourde où une ancre solide est primordiale. Ce produit se distingue par sa résistance à la traction et à la corrosion, assurant ainsi une longévité et une fiabilité sans compromis. Les domaines d'application sont vastes, incluant la fixation de machines, la construction de bâtiments ou encore l'installation de garde-corps et d'équipements lourds, où le goujon d'ancrage M10 x 120 garantit une ancrage sûr et durable.