RACCORD MULTICOUCHE 26 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 Raccord multicouche 26 mm pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce,..., de différentes longueurs : 84 mm, 50 mm, 60 mm,..., diamètres de tube : 26 mm, 20 mm, 32 mm,..., et différentes matières : Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique, Laiton,....
Filter


Raccord multicouche 26 : garantissez des connexions fiables et durables dans vos installations de plomberie

Un raccord multicouche 26 est un composant utilisé dans les systèmes de plomberie et de chauffage. Il permet de connecter des tuyaux multicouches de 26 mm de diamètre, assurant une jonction étanche et durable. Conçu pour résister à des variations de température et de pression, il est souvent fabriqué en laiton ou en matériaux composites. Ce type de raccord est prisé pour sa facilité d'installation et sa compatibilité avec divers systèmes, garantissant une performance fiable dans les environnements professionnels exigeants.

Les points forts des raccords multicouches 26

Les raccords multicouches 26 de Würth sont reconnus pour leur robustesse et leur fiabilité. Ils sont conçus pour offrir une étanchéité parfaite, garantissant ainsi une performance optimale dans les installations professionnelles. Leur conception innovante permet une installation rapide et facile, réduisant ainsi le temps de travail. De plus, ces raccords sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, assurant une longue durée de vie et une résistance accrue à la corrosion et aux variations de température.

Les caractéristiques importantes des raccords multicouches 26

Les raccords multicouches 26 se distinguent par des caractéristiques techniques précises. Ils sont disponibles dans une plage de dimensions variée, généralement de 16 à 32 mm, pour s'adapter à différents types de tuyauteries. Fabriqués en laiton ou en acier inoxydable, ces raccords offrent une excellente résistance mécanique. Ils sont souvent disponibles en plusieurs finitions, telles que le nickelé ou le chromé, pour répondre aux exigences esthétiques des installations visibles. Conformes aux normes européennes en vigueur, ces raccords garantissent une sécurité et une fiabilité maximales.

Les domaines d'applications courants des raccords multicouches 26

Les raccords multicouches 26 sont largement utilisés dans les secteurs de la plomberie et du chauffage. Ils sont idéaux pour les installations d'eau chaude et froide, les systèmes de chauffage central et les réseaux de distribution d'eau potable. Leur polyvalence les rend également adaptés aux installations industrielles et commerciales, où des raccords fiables et durables sont essentiels. Grâce à leur capacité à supporter des pressions et des températures élevées, ils sont également utilisés dans des applications plus exigeantes.

Les conseils d'utilisation des raccords multicouches 26

Pour garantir une installation réussie des raccords multicouches 26, il est essentiel de suivre quelques conseils pratiques. Assurez-vous de couper les tuyaux à la bonne longueur et de les ébavurer soigneusement pour éviter les fuites. Utilisez les outils de sertissage appropriés pour garantir une connexion sécurisée. Vérifiez toujours que les raccords sont compatibles avec les tuyaux utilisés et respectez les recommandations du fabricant concernant la pression et la température maximales. Enfin, effectuez un test d'étanchéité après l'installation pour vous assurer que le système fonctionne correctement.