BROSSE DE LAVAGE POUR AUTO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 Brosse de lavage pour auto pour professionnels.

Filter


Brosse de lavage auto : nettoyez carrosseries et jantes efficacement tout en préservant la peinture

Brosse de lavage pour auto : outil de nettoyage professionnel conçu pour laver la carrosserie, les vitres et les éléments extérieurs des véhicules sans rayer les surfaces. Elle est équipée de fibres souples et résistantes, souvent avec une tête large pour couvrir plus de surface et un manche ergonomique pour améliorer la portée et le contrôle. Adaptée aux ateliers, stations de lavage et gestionnaires de flotte pour un entretien rapide et efficace.

Points forts

Conçue pour l’entretien extérieur des véhicules en environnement professionnel, la brosse de lavage auto Würth permet un nettoyage efficace sans agresser les surfaces. Les fibres souples limitent les micro-rayures sur peintures, vernis et surfaces laquées, tout en décollant rapidement le film routier. La prise en main est pensée pour un usage répété, avec un bon contrôle sur les zones sensibles (optique, calandre, jantes peintes) et une couverture de surface élevée pour réduire le temps d’intervention. Les matériaux sont sélectionnés pour résister aux shampooings, dégraissants et nettoyants carrosserie couramment utilisés en atelier.

Caractéristiques importantes

Les modèles de cette gamme sont généralement équipés de fibres synthétiques (PP/PBT) à souplesse contrôlée, montées sur une tête robuste, souvent en plastique technique résistant aux chocs. La largeur de tête se situe fréquemment autour de 20 à 30 cm pour combiner rendement et précision. Selon la version, la brosse peut intégrer un pare-chocs en caoutchouc/élastomère afin d’éviter les marques en cas de contact avec la carrosserie. Certaines configurations sont compatibles avec un manche (bois, aluminium ou composite) ou un manche télescopique, et peuvent proposer un raccordement à l’eau pour un lavage en flux continu. Coloris usuels : noir, gris ou bleu selon la référence et l’identification en parc.

Domaines d’applications courants

Lavage de voitures, VUL, utilitaires et flottes d’entreprise, préparation esthétique avant livraison, remise en état avant expertise, nettoyage régulier en concessions, ateliers de maintenance, loueurs, collectivités et exploitants de parcs véhicules.

Conseils d’utilisation

Rincer la carrosserie avant brossage pour évacuer les particules abrasives, puis utiliser un shampooing adapté et travailler par zones en mouvements rectilignes, sans pression excessive. Rincer fréquemment la brosse pendant l’opération et éviter de l’utiliser sur surfaces fortement contaminées (goudron, projections métalliques) sans prétraitement. Après usage, laver la tête à l’eau claire, laisser sécher et stocker à l’abri des écrasements pour préserver la tenue des fibres.