NETTOYANT POUR SIÈGE AUTO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 4 nettoyants pour sièges autos pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Eau et alcool, Eau, savon et glycol, Huile minérale avec polyglycol et ester synthétique, de différentes couleurs, de différentes quantités : 0.5 L, 1 L, 500 ml,... et de différents types de conditionnement.
Filter



Nettoyants pour sièges auto : détachez et rafraîchissez textiles, moquettes et garnitures de l'habitacle

Les nettoyants pour sièges auto sont des produits d'entretien conçus pour éliminer les taches, les traces de graisse et les salissures des garnitures textiles, des moquettes et des tapis de véhicule. Ils se présentent surtout en mousse en aérosol, facile à appliquer sur les surfaces verticales comme les assises et les dossiers. La gamme Würth comprend des mousses nettoyantes pour habitacle de 500 ml (Active Clean, parfum fruité, et mousse parfumée à la pêche), un détachant Magic Cleaner de 750 ml pour textiles et moquettes et une teinture noire de 1 L pour tapis et moquette. Carrossiers, préparateurs, loueurs et centres de lavage les utilisent.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un siège de voiture est un véritable concentré de salissures : poussière, graisse des mains, boissons renversées, transpiration. Le textile, d'une grande surface développée, les absorbe en profondeur. Les mousses nettoyantes agissent en deux temps : les tensioactifs décollent les salissures de la fibre, puis la mousse les remonte à la surface, où on peut les essuyer. Cette méthode limite l'eau utilisée, un avantage important, car un siège trop mouillé sèche lentement et peut développer des odeurs. Les produits « sans AOX » contiennent peu ou pas de composés organiques halogénés absorbables, un critère environnemental apprécié dans les ateliers qui veulent réduire leur impact.


Les points forts de ce type de produits

  • Mousse active en aérosol, pratique sur les surfaces verticales et les endroits difficiles d'accès
  • Utilisation avec peu d'eau, ce qui réduit le temps de séchage
  • Parfums agréables, fruités ou pêche, qui laissent une odeur de propre
  • Détachant puissant pour les taches tenaces sur textile et moquette
  • Teinture noire pour raviver les tapis et moquettes décolorés
  • Formules sans AOX et de longue conservation, de 18 à 36 mois
  • Pas de rinçage à l'eau, ce qui convient aux textiles qui supportent mal l'humidité
  • Une seule bombe pour nettoyer les sièges, tapis et contre-portes

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Mousse Active Clean : aérosol de 500 ml, base eau, savon et glycol, pH de 7,7, parfum fruité, sans AOX
  • Mousse pour habitacle : aérosol de 0,5 L, base eau et alcool, pH de 9,5, parfum pêche
  • Détachant Magic Cleaner : 750 ml, parfum agrumes, base huile minérale avec polyglycol et ester synthétique, densité de 1,15 g/cm³, stockage 18 mois
  • Teinture noire : bouteille de 1 L, odeur d'alcool, densité de 0,98 g/cm³, stockage 36 mois
  • Mode d'application : pulvérisation, brossage doux, essuyage avec un chiffon propre
  • Surfaces : textiles, moquettes, tapis, garnitures de portes
  • Durée de stockage : 18 à 36 mois selon les produits
  • Mousses à pH proche de la neutralité (7,7) pour un usage plus doux sur les textiles
  • Teinture noire : adaptée aux tapis de voiture et aux moquettes, non aux sièges

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Nettoyage intérieur de véhicules de tourisme et utilitaires
  • Remise en état de véhicules d'occasion avant revente
  • Préparation de véhicules de location et de flotte
  • Détailing automobile et entretien d'habitacles
  • Traitement des taches sur sièges, tapis de sol et contre-portes
  • Nettoyage des habitacles de véhicules de transport, de taxis et de VTC
  • Préparation de véhicules de collection ou de présentation

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Aspirer le siège avant d'appliquer la mousse pour retirer les poussières
  • Tester le produit sur une zone discrète avant de l'appliquer sur toute la surface
  • Pulvériser une couche légère, laisser agir quelques instants, puis éponger avec un chiffon propre
  • Ne pas trop mouiller le textile pour éviter les cercles et les odeurs d'humidité
  • Aérer l'habitacle pendant et après le nettoyage
  • Ne pas utiliser sur le cuir, qui demande un produit spécifique
  • Brosser doucement dans le sens du tissu pour ne pas l'abîmer
  • Laisser les portes ouvertes jusqu'au séchage complet pour éviter la condensation

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Contenu Base chimique pH / parfum Usage principal
Mousse nettoyante Active Clean Aérosol 500 ml Eau, savon, glycol pH 7,7, fruité Nettoyage doux des garnitures
Mousse nettoyante pour habitacle Aérosol 0,5 L Eau et alcool pH 9,5, pêche Salissures plus incrustées
Détachant Magic Cleaner 750 ml Huile minérale, polyglycol, ester Agrumes Taches tenaces sur textile et moquette
Teinture noire pour tapis et moquette Bouteille 1 L Selon fiche Odeur d'alcool, noire Rafraîchissement des couleurs