RONDELLE EN POLYAMIDE (NYLON)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Rondelle en polyamide (nylon) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA 6.6, Polyamide - PA, Polyamide - PA 6, de diamètres de : 10 mm, 5 mm, 6 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M5, M6,..., de normes DIN : 125, 9021 et proposés dans divers types de formes : A.
Filter

Les rondelles polyamide sont des composants essentiels dans de nombreux secteurs industriels en raison de leurs propriétés uniques. Le polyamide, un type de plastique, est reconnu pour sa résistance à l'usure et à la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour des applications nécessitant une longévité accrue. Les rondelles polyamide offrent également une excellente isolation électrique et résistent bien aux chocs, ce qui les rend indispensables dans les domaines de l'électronique et de l'électromécanique. Leur capacité à absorber les bruits et les vibrations est un autre atout majeur, favorisant ainsi leur utilisation dans l'automobile et l'aérospatiale. En outre, ces rondelles sont légères et peuvent supporter des températures élevées, ce qui les rend parfaites pour des environnements exigeants tels que les machines industrielles et les équipements de traitement thermique. Les rondelles polyamide sont donc un choix privilégié pour assurer la sécurité et l'efficacité dans une variété d'applications industrielles. Elles symbolisent une solution fiable et durable, adaptée à une multitude de défis techniques.