ÉCROU INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 83 écrou inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,... et finitions diverses : Brut, Etamé, Gleitmo 615 Dry solid film lubricant,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



Écrous inox : assemblez durablement en milieu humide, extérieur ou corrosif, de M1,6 à M42

Les écrous inox sont des pièces filetées en acier inoxydable qui se vissent sur une vis, un boulon ou une tige filetée pour assembler, serrer et bloquer des éléments. Grâce à leur teneur en chrome, ils résistent à la rouille et conservent leur aspect dans les environnements humides, extérieurs ou agressifs. Dans la gamme Würth, ils se déclinent en inox A2, en inox A4 et en inox A1 selon les modèles, avec des formes hexagonales, borgnes, autofreinées, à embase, carrées, moletées ou à souder. Ils répondent à des normes DIN et ISO comme la DIN 934 / ISO 4032, la DIN 985 ou la DIN 1587. Métalliers, charpentiers, mécaniciens, installateurs et techniciens de maintenance les utilisent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'inox doit sa résistance à la corrosion au chrome, qui forme en surface une très fine pellicule protectrice, invisible et capable de se reconstituer quand elle est rayée. L'inox A4 contient en plus du molybdène, ce qui lui assure une meilleure tenue face aux chlorures, comme l'eau de mer, le sel de déneigement ou certains produits de nettoyage. Les ingénieurs connaissent bien un phénomène propre aux assemblages en inox : le grippage. Sous la pression du serrage, les filets de l'écrou et de la vis peuvent se souder à froid par frottement, au point de bloquer l'assemblage. C'est pourquoi on lubrifie souvent les filetages inox avant le montage. Du côté des normes, la DIN 934 a été retirée et remplacée par l'ISO 4032, ce qui explique que de nombreuses références affichent encore les deux désignations.


Les points forts de ce type de produits

  • Excellente résistance à la corrosion en milieu humide, en extérieur et en environnement agressif
  • Choix de la nuance selon l'usage : A2 pour les usages courants, A4 pour les milieux salins ou chimiques, A1 pour certains écrous moletés
  • Large gamme de formes : hexagonaux, bas, hauts, borgnes, carrés, moletés, à embase, à souder, à sertir et de levage
  • Versions autofreinées et autobloquantes qui résistent aux vibrations et au desserrage
  • Gamme complète de diamètres, de M1,6 à M42, pour couvrir les besoins de la petite mécanique comme de la charpente
  • Normes DIN et ISO garantissant des dimensions et des interchangeabilités fiables
  • Conformité à la norme RoHS

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre nominal : de M1,6 pour les petits écrous hexagonaux jusqu'à M42 pour les plus gros diamètres
  • Matière : acier inoxydable A2, A4 ou A1 selon les références
  • Classes de résistance : 50, 70 ou 80 selon les écrous, soit des résistances à la traction de 500, 700 ou 800 MPa environ
  • Normes courantes : DIN 934 / ISO 4032 (hexagonal), DIN 439 / ISO 4035 (forme basse), DIN 985 / ISO 10511 et DIN 982 / ISO 7040 (autofreinés), DIN 1587 (borgne), DIN 6923 (à embase)
  • Finition : brut, avec filetage métrique standard, à pas fin ou à gauche selon les références
  • Entraînement extérieur : clés plates de SW10, SW17 ou SW22 selon le diamètre
  • Formes spéciales : écrous à souder DIN 929 (M3 à M16), écrous moletés DIN 466 (M4 à M10), anneaux de levage DIN 582 (M6 à M24)
  • Principe de blocage : anneau de serrage en polyamide pour les écrous autobloquants

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Assemblage de structures et de supports métalliques en extérieur, en façade ou en toiture
  • Montage d'équipements en agroalimentaire, en pharmacie et en milieux nécessitant un nettoyage fréquent
  • Fixation en milieu marin, en bord de mer ou sur des installations soumises aux embruns
  • Maintenance industrielle et assemblages mécaniques soumis à des vibrations avec des écrous autofreinés
  • Fixation de tôles, de profilés et de pièces soudées avec les écrous à souder
  • Levage et manutention de charges avec les anneaux de levage femelles

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Associer l'écrou à une vis ou à une tige de même nuance d'inox pour éviter les risques de corrosion entre métaux différents
  • Choisir l'inox A4 pour les environnements marins, chlorés ou chimiques, et l'inox A2 pour les usages courants
  • Lubrifier le filetage avant le montage pour limiter le grippage, en particulier sur les assemblages serrés
  • Serrer progressivement sans à-coups et sans dépasser le couple recommandé pour la classe de résistance
  • Utiliser un écrou autofreiné ou à embase crantée lorsque l'assemblage est soumis à des vibrations
  • Pour les anneaux de levage, suivre les instructions de la notice d'installation avant toute utilisation

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'écrou inoxNormeDiamètresNuances et classesParticularité
Écrou hexagonal ISO 4032 / DIN 934 M1,6 à M42 A2 et A4, classes 50, 70 et 80 Écrou standard pour tous types d'assemblages
Écrou hexagonal forme basse ISO 4035 / DIN 439 M3 à M36 A2 et A4 Faible hauteur pour espaces restreints et contre-écrous
Écrou autofreiné forme basse ISO 10511 / DIN 985 M2 à M30 A2 et A4 Blocage par anneau en polyamide contre les vibrations
Écrou autofreiné forme haute ISO 7040 / DIN 982 M3 à M24 A2 et A4, classe 70 pour certaines références Plus grande longueur de filet et blocage renforcé
Écrou borgne forme haute DIN 1587 M3 à M30 A2 et A4, classe 50 Protège l'extrémité du filetage, finition soignée
Écrou hexagonal à embase crantée EN 1661 / DIN 6923 M3 à M12 A2 classe 70, A4 classe 80 Embase crantée pour répartir la charge et limiter le desserrage
Écrou moleté forme haute DIN 466 M4 à M10 A1, classe 50 Serrage à la main, sans outil