CAGOULE ET CASQUE DE SOUDURE

Les cagoules et casques de soudure sont essentielles pour les professionnels cherchant à allier sécurité et performance. Conçues pour protéger le visage et les yeux des étincelles, des projections et des rayonnements nocifs, elles sont indispensables dans les environnements de soudage. Dotées de verres filtrants auto-obscurcissants, elles s'ajustent automatiquement à l'intensité lumineuse, offrant une vision claire et précise. Ergonomiques et confortables, elles permettent un port prolongé sans gêne. Adaptées aux travaux de soudage à l'arc, MIG, TIG et autres techniques spécialisées, ces cagoules garantissent une protection optimale tout en améliorant la qualité et l'efficacité du travail. Un choix incontournable pour les soudeurs exigeants en quête de fiabilité et de sécurité.

Filter


Cagoule de soudure : l’EPI de toutes les opérations des soudeurs professionnels

Brûlures cutanées et lésions oculaires font partie des risques auxquels les soudeurs sont exposés durant le soudage des métaux. Un matériel de protection adapté, et notamment l’usage d’une cagoule de soudure performante et confortable, semble dès lors incontournable. Les cagoules de soudure Würth ont été conçues pour répondre aux attentes des professionnels, alliant un niveau de protection optimal à une excellente ergonomie.


Rôle et atouts d'une cagoule de soudure

Si l’on peut avoir tendance à réduire la soudure à un danger de brûlure, en réalité les risques auxquels s’exposent les professionnels sont bien plus nombreux. La présence de particules volantes, l’exposition aux rayons UV et les émanations de fumées et de vapeurs imposent l’utilisation une protection respiratoire et oculaire fiable.

Loin d’être des accessoires, les masques et les cagoules intégrales permettent de gagner en sécurité mais également en confort durant le traitement du métal à l’aide de postes à souder. Se sachant efficacement protégé en toutes circonstances, tout professionnel se sentira dès lors libre de travailler dans la position souhaitée, tout en contrôlant parfaitement l’avancée du travail.


Protection et confort des cagoules de soudure : nos références

Pensées pour les différents procédés de soudage (par électrodes, MIG, MAG/CO2, TIG…), nos casques de soudure offrent des conditions de travail optimales et se démarquent notamment par une conception antifumée qui fera toute la différence.


Un design ergonomique pour la cagoule de soudure

Le design ergonomique des cagoules soudure Würth assure une protection efficace du front, du crâne, des oreilles et du cou des utilisateurs. Cette conception permet également d'optimiser la sécurité lors des opérations de soudage.


Un port agréable, même lors de longues sessions

À cette ergonomie s’ajoute un poids léger et idéalement réparti, gage de confort et d’un port agréable. La présence d’un serre-tête réglable pour un ajustement optimal et l’utilisation de matériaux anti transpirants seront également gages d’aisance.


Différents niveaux de protection lors de soudures

Contrairement aux cagoules passives, dont les verres teintés ont un niveau de filtre fixe et sélectionné au préalable, certaines cagoules Würth disposent d’un mode automatique qui permet de régler la graduation du filtre durant la soudure. Accessibles facilement, ces différents niveaux de protection permettent un réglage personnalisé et continu durant les sessions de travail.

La cagoule de soudure Würth, un investissement durable pour la sécurité des soudeurs Investir dans une cagoule soudure de qualité, comme les modèles proposés par Würth, est un choix judicieux pour assurer la sécurité et le bien-être des soudeurs sur le long terme. Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces casques soudure sont résistants et durables, garantissant ainsi une protection fiable et constante au fil des années.


Concrètement, les casques soudure Würth offrent une protection et un confort incomparables pour les soudeurs, quel que soit le procédé de soudage utilisé. Leur design ergonomique et leurs options de réglage variées assurent une expérience de travail optimale et sécurisée.

Pour approfondir vos connaissances en soudage, profitez des différentes formations soudure proposées par notre centre de formation, le Würth Training Center.


Caractéristiques importantes des casques de soudure Würth

Les casques de soudure Würth sont disponibles dans une variété de modèles, avec des dimensions de visières allant de 90 x 110 mm à 100 x 120 mm, pour s'adapter à toutes les préférences. Fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le polycarbonate et le nylon, ils offrent une résistance exceptionnelle aux chocs et à la chaleur. Les casques sont souvent équipés de filtres de teinte variable, généralement de 9 à 13 DIN, permettant une adaptation automatique à l'intensité lumineuse. Conformes aux normes de sécurité EN 175 et EN 379, ces casques garantissent une protection fiable et reconnue.

  • Écrans auto-assombrissants à plage variable (notamment 5-13 ou 9-13)
  • Protection intégrale du visage et des yeux contre les rayons UV/IR, projections et éclats
  • Normes de sécurité : EN 175, EN 379, EN 166 (certains modèles), CSA pour marchés internationaux
  • Confort : faible poids, ajustements personnalisables, surface anti-rayures
  • Utilisation polyvalente : soudage à l’arc, TIG, MIG/MAG, plasma et meulage
  • Capteurs précis pour déclenchement rapide de l’obscurcissement
  • Robustesse des matériaux (polyamide, nylon, protection contre les fumées)



Casques de soudure Würth : focus sur 2 modèles

  • Cagoule de soudeur automatique WSH air III 5-13
    - Matière : polyamide
    - Équipée d'un écran auto-assombrissant à plage variable (niveau 5-13)
    - Normes : EN 175, EN 379, EN 12941
    - Fonctionnement sur batterie 3 V
    - Protection optimale lors du soudage à l’arc, MIG/MAG, TIG et meulage
    - Dessus moulé pour éviter l’intrusion de fumées, fenêtre d’observation en retrait
    - Confort élevé grâce à un poids réduit, conception antifumée
  • Cagoule de soudeur automatique Solar II
    - Matière : nylon (polyamide)
    - Normes : EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3
    - Écran auto-obscurcissant
    - Protection contre les rayonnements nocifs, étincelles et projections
    - Adaptée à tous types de procédés : MIG, TIG, arc



Modèle Teinte Normes Procédés adaptés Points forts
WSH air III 5-13 5-13 (auto) EN 175, EN 379, EN 12941 Arc, MIG/MAG, TIG, meulage Antifumée, ergonomique, fenêtre en retrait
Solar II Auto-obscurcissant EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3 TIG, MIG, arc, plasma Grande polyvalence, protection étendue


Comparaison des catégories des produits de protection individuelle en soudure

Catégorie Principaux usages Niveaux de protection Caractéristiques distinctives
Cagoule de soudure passive Soudage classique (usage intermittent, chantiers simples) Filtre fixe prédéfini Simplicité, coût réduit, moins d'adaptabilité
Cagoule de soudure automatique Soudage professionnel (usage intensif, multiples procédés MIG/TIG/MAG) Filtre à teinte variable automatique Niveau de protection personnalisable, confort supérieur, meilleure ergonomie
Cagoule de soudure à protection respiratoire intégrée Soudage dans des environnements à dangers multiples (fumées, gaz toxiques) Protection oculaire + respiratoire Double protection, ventilation assistée, souvent plus lourde et volumineuse