COLLIER ISOPHONIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 collier isophonique pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier ordinaire et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i, Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes, convenant pour des diamètres de tuyau : 12 mm, 14 mm, 16 mm,..., types de collier : Colliers de fixation et longueurs : 41 mm, 43 mm, 45 mm,....

Filter



Colliers isophoniques : réduisez efficacement les vibrations et le bruit dans vos installations professionnelles

Les colliers isophoniques sont des dispositifs utilisés pour fixer des tuyaux tout en réduisant la transmission des vibrations et du bruit. Conçus pour les environnements professionnels, ils sont dotés d'un revêtement en matériau isolant qui amortit les sons et minimise les résonances. Ces colliers sont essentiels dans les installations de plomberie, de chauffage ou de climatisation où le contrôle acoustique est crucial. Ils garantissent une fixation sécurisée tout en améliorant le confort acoustique des bâtiments, répondant ainsi aux normes strictes de réduction du bruit dans les infrastructures modernes.


Points forts des colliers isophoniques Würth

Les colliers isophoniques Würth se distinguent par leur capacité à atténuer les vibrations et les bruits transmis par les tuyaux. Leur conception intègre des matériaux absorbants qui réduisent considérablement le bruit, améliorant ainsi le confort acoustique des espaces. De plus, leur installation facile et rapide permet de gagner du temps sur les chantiers, tout en garantissant une fixation robuste et durable. La qualité de fabrication Würth assure une longue durée de vie et une fiabilité à toute épreuve.


Caractéristiques importantes des colliers isophoniques

Les colliers isophoniques Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 10 à 160 mm de diamètre, pour s'adapter à diverses tailles de tuyaux. Ils sont fabriqués en acier galvanisé, offrant une résistance accrue à la corrosion et une robustesse exceptionnelle. Les inserts en caoutchouc EPDM assurent une isolation acoustique efficace et sont conformes aux normes de sécurité incendie.


  • Colliers isophoniques conçus pour la fixation et l’isolation acoustique des tuyaux dans la plomberie, chauffage et ventilation
  • Matériaux principalement en acier, avec diverses finitions : zinc bichromaté, zinc à revêtement de 5 µm (bleuté, jaunâtre), galvanisation Sendzimir
  • Différents types proposés : colliers simples, doubles, collier poire, collier de gaine de ventilation
  • Dimensions adaptées à divers diamètres de tuyaux (ex. : 12 mm, 14 mm, 16 mm) et longueurs variées (ex. : 41 mm, 43 mm, 45 mm)
  • Colliers avec revêtement EPDM ou autres matières d’isolation pour réduire la transmission sonore
  • Utilisation fréquente dans les installations sanitaires, de chauffage et les canalisations en sous-sol
  • Colliers dotés de systèmes de fermeture efficaces, facilitant le montage et tenant fermement les tuyaux


Tableau comparatif des colliers isophoniques Würth

Produit Matière Finition Plage d'ouverture (mm)Particularités
Collier Atlas isophonique bichromaté Acier Zinc 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun 8-10 à 38-40Fixation tuyauterie sanitaire, finition durable
Collier simple isophonique plomberie/chauffage M7x150 Acier Zinc 5 µm, bleuté irisé, brillant 12-12 à 50-50 Usages plomberie et chauffage
Collier isophonique EPDM TIPP-Express Acier Zinc 5 µm, bleuté irisé, brillant 11-14 à 108-115Isolation acoustique renforcée EPDM
Collier fixation sanitaire acier zingué M7x150 Acier Zinc 5 µm, bleuté irisé, brillant 12-12 à 63-63Fixation sanitaire classique
Collier double isophonique Atlas acier zingué jaune Acier ordinaire Zinc 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun 10-12 à 20-22Fixation thermique/plomberie double
Collier double isophonique plomberie/chauffage - M7x150 Acier Zinc 5 µm, bleuté irisé, brillant 12-12 à 22-22
Fixation double pour installations complexes
Collier poire acier galva isophonique Acier Galvanisation Sendzimir 50-58 à 300-326Utilisation sous-sol, fixation tuyaux lourds

Domaines d'applications courants

Les colliers isophoniques Würth sont largement utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Ils sont idéaux pour les installations de plomberie, de chauffage et de climatisation, où la réduction du bruit est essentielle. Ces colliers sont également adaptés aux environnements sensibles au bruit, tels que les hôpitaux, les écoles et les bureaux, contribuant ainsi à créer des espaces de vie et de travail plus confortables et silencieux.


Conseils d'utilisation des colliers isophoniques

Pour optimiser l'efficacité des colliers isophoniques Würth, il est recommandé de les installer à intervalles réguliers le long des tuyaux, en respectant les recommandations du fabricant. Assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris pour garantir une isolation acoustique optimale. Lors de l'installation, vérifiez que le collier est bien serré mais sans excès, afin de ne pas compromettre l'intégrité du caoutchouc isolant.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est‐ce qu’un collier isophonique exactement ?

Un collier isophonique est un dispositif de fixation conçu pour maintenir une canalisation ou un conduit tout en isolant phonique­ment les vibrations et les bruits de structure. Il combine une semelle métallique — souvent en acier électrozingué ou galvanisé — et une garniture souple interne en EPDM ou caoutchouc synthétique, sans silicone ni chlorure, pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques.

Quelles plages de température de service attendre d’un collier isophonique de qualité professionnelle ?

Un collier isophonique professionnel standard permet une utilisation de longue durée dans une plage de températures typique de -40 °C à +100 °C. Certains modèles lourds ou galvanisés peuvent supporter jusqu’à +110 °C selon le matériau et le traitement de surface.

Quels diamètres de canalisation peut‐on fixer avec un collier isophonique ?

Les colliers couvrent des plages de serrage depuis des diamètres réduits (env. 10-12 mm) jusqu’à des diamètres élevés (même plus de 100 mm), selon le modèle et la gamme sélectionnée. Il est impératif de choisir un collier dont le diamètre de serrage correspond précisément au diamètre extérieur du tuyau pour garantir efficacité et sécurité mécanique.

Quels matériaux constituent le corps du collier et quelle finition appliquer ?

Le corps du collier est majoritairement en acier électrozingué ou galvanisé à chaud. Pour les installations exposées aux conditions humides ou corrosives, le revêtement galvanisé chaud offrant une épaisseur de protection élevée (ex. 45 µm ou plus selon la norme DIN EN ISO 1461) est recommandé pour assurer une résistance à la corrosion et une durabilité accrues.

Quelle est la fonction de la garniture interne ?

La garniture interne—souple et dense en EPDM ou caoutchouc synthétique—assure l’isolation phonique et vibrationnelle entre le tuyau et la structure. Elle empêche les contacts métalliques directs, réduit la transmission des bruits liés à la circulation des fluides, aux coupures de débit ou aux variations de température. Une dureté Shore A modérée (par exemple 50-60) est souvent employée pour un bon compromis entre amortissement et maintien du tube.

Normes et conformité

Quelles normes acoustiques ou de construction doivent respecter les colliers isophoniques ?

Les colliers doivent respecter la norme DIN 4109 (isolation acoustique des bâtiments) en ce qui concerne les performances phonique­s. Selon la nature de l’installation, des certifications comme ISO ou des homologations nationales peuvent être requises. Pour les installations soumises à résistance au feu, certaines versions sont testées selon la norme DIN EN 13501-1 ou DIN 4102 classe B2.

Comment assurer conformité avec les exigences de résistance mécanique ?

On doit vérifier la charge admissible (ou charge statique maximale) du collier, inclure la prise en compte des charges permanentes (poids du tuyau + fluide) et dynamiques (vibrations, expansion thermique). Les colliers double vis ou série lourde possèdent des écrous de connexion robustes (ex. M8/M10, M10/M12, ou plus), des vis imperdables et constructions renforcées pour garantir résistance mécanique élevée.

Installation et montage

Comment installer correctement un collier isophonique pour garantir ses performances ?

Le montage doit respecter plusieurs points : fixer le collier sans écraser la garniture souple — serrer modéré — prévoir un espacement entre points d’appui adapté selon le diamètre, type du tuyau et nature du fluide. Utiliser une tige filetée ou une vis de support conforme (M8, M10 etc.). S’assurer que la fixation ne transfère pas les vibrations à la structure du bâtiment (murs, plafonds, planchers). Pour des installations apparentes, ajouter des finition comme rosaces pour esthétique.

Qu’est‐ce qu’un système à fermeture rapide ou articulée ?

Un système articulé ou à fermeture rapide permet l’ouverture latérale ou encliquetée du collier, ce qui facilite le montage après pose du tuyau, réduit le temps d’installation et évite la mise en place d’outillage compliqué. L’écrou de connexion combiné (M8/M10 ou double taraudage) augmente la souplesse d’adaptation aux supports et à la tige filetée.

Applications spécifiques

Dans quels secteurs industriels trouve‐t‐on des colliers isophoniques ?

On les utilise dans la plomberie, chauffage, ventilation (CVC), installations sanitaires, réseaux de gaz, bâtiments tertiaires ou collectifs, ainsi que dans les secteurs nécessitant un confort acoustique élevé (hôpitaux, bureaux, logements collectifs, hôtels). On les emploie aussi sur équipements HVAC pour désolidariser vibrateurs, gaines ou tuyauteries exposées aux vibrations mécaniques.

Comment le collier isophonique gère‐il la dilatation thermique des canalisations ?

La garniture souple permet un léger glissement radial tout en maintenant le tube en position verticale ou horizontale, sans contrainte excessive. L’espacement entre colliers doit être réduit pour les tubes soumis à fortes variations de température afin d’éviter que la dilatation génère des tensions ou des bruits de frottement.

Maintenance et durabilité

Quel est le degré de résistance à la corrosion attendu pour un collier isophonique durable ?

Un bon collier isophonique professionnel aura un traitement de surface efficace : acier électrozingué ou galvanisé à chaud. Une galvanisation à chaud de l’acier avec un revêtement supérieur à 45 µm selon DIN EN ISO 1461 assure une barrière contre la corrosion, même en milieu humide ou soumis à des projections d’eau.

Quelle durée de vie pour la garniture en EPDM ou caoutchouc synthétique ?

La durée de vie dépend des conditions d’exposition (températures, agents chimiques, UV indirects). En milieu intérieur et dans des plages de température modérées, la garniture EPDM de qualité reste opérationnelle pendant de nombreuses années sans rigidification ou fissuration, à condition que le collier ne soit pas sur-serré et que le matériau ne soit pas agressé chimiquement.

Compatibilité et choix

Comment choisir le bon type de filetage (M7, M8, M10…) ?

Le choix du filetage dépend du diamètre de canalisation, de la charge mécanique attendue et du support structurel. Les file­tages M8/M10 combinés apportent la flexibilité pour usage sur différentes tiges filetées ou infrastructure existante. Les file­tages plus forts (M10/M12, M12/M16) sont réservés aux sections lourdes ou pour des tuyaux de grand diamètre ou supports porteurs exigeants.

Pourquoi choisir un collier double par rapport à un collier simple ?

Un collier double permet de fixer deux conduits distincts ou de regrouper deux tubes en parallèle, optimisant espace et agencement. Les modèles doubles offrent également une meilleure répartition des charges et simplifient l’installation quand les conduits passent par les mêmes supports ou chemins techniques.

Quels critères acoustiques quantifier lors de la sélection ?

On mentionne généralement des valeurs d’isolation acoustique mesurées en décibels (dB) selon normes DIN ou ISO, parfois en « perte d’insertion » pour le collier. Les valeurs précisées doivent provenir de tests normalisés. Un bon collier isophonique doit offrir une atténuation significative des bruits de structure, des vibrations induites par le fluide ou les équipements mécaniques.

Existe‐t‐il des modèles pour charges lourdes ou supports exigeants ?

Oui. Des séries lourdes ou modèles « HDG » galvanisés à chaud sont disponibles, avec des écrous de connexion robustes, des largeurs de bande et des épaisseurs de feuillard renforcées. Ils conviennent aux tuyauteries lourdes, suspensions ou consoles. Leur traitement de surface, leur écrou double taraudage et leur mécanisme de serrage assurent tenue sous charge statique et dynamique élevée.