ÉCROU À CRÉNEAUX M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou à créneaux M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 14 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M14,..., de matières diverses : Acier inoxydable A4, Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à créneaux M10 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreux domaines d'applications industriels. Grâce à son mécanisme de verrouillage spécifique, l'écrou à créneaux M10 assure une fixation sécurisée, réduisant ainsi les risques de desserrage sous vibrations ou charges dynamiques. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté pour des utilisations dans le secteur de la machinerie lourde, l'aéronautique, ou encore dans les constructions métalliques où la fiabilité des assemblages est cruciale. Son installation simple, sans nécessiter d'outils spéciaux, permet une mise en œuvre rapide et efficace. L'écrou à créneaux M10 représente donc une solution fiable et économique pour les professionnels exigeant des fixations de haute qualité.