POMPE À GRAISSE À CARTOUCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 pompe à graisse à cartouche pour professionnels. Vous retrouverez des outils de graissage, avec différentes couleurs, de différentes longueurs : 380 mm, 260 mm, 350 mm,..., de pressions de service : 200 bar, 400 bar, 375 bar, de différents types de produits et fabriqués à partir de différentes matières : Acier, Métal/caoutchouc, Zinc-aluminium.
Filter

La pompe à graisse à cartouche est un outil utile dans le domaine de la maintenance et de la mécanique. Grâce à sa facilité d'utilisation et à sa conception pratique, elle permet une application précise et propre de la graisse sur divers équipements. L'un de ses points forts réside dans sa capacité à fournir une lubrification adéquate dans des zones difficiles d'accès, optimisant ainsi la performance et prolongeant la durée de vie des machines. De plus, la pompe à graisse à cartouche est particulièrement appréciée pour sa portabilité et sa facilité de recharge, ce qui en fait un outil très efficace sur les chantiers ou dans les ateliers où la mobilité est essentielle. Que ce soit pour l'entretien de véhicules, de machines industrielles ou d'équipements agricoles, la pompe à graisse à cartouche se révèle être une solution pratique et efficace pour garantir une lubrification optimale.