TIGE D'ANCRAGE POUR SCELLEMENT CHIMIQUE DANS BÉTON CELLULAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige d'ancrage pour béton cellulaire pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 110 mm, 100 mm, 1000 mm,... et diamètres : M10, M10/10 mm, M12,..., avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage pour béton cellulaire est spécialement conçue pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux poreux tels que le béton cellulaire. Grâce à sa conception robuste, elle assure une excellente répartition de la charge et résiste efficacement aux chocs et vibrations. La tige d'ancrage pour béton cellulaire est idéale pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique, comme la fixation de cadres de portes, de fenêtres ou d'équipements lourds dans des constructions légères. Sa facilité d'installation, sans nécessiter d'outils spéciaux, en fait un choix privilégié pour les professionnels de la construction et de l'aménagement intérieur. De plus, sa résistance à la corrosion garantit une longévité accrue, même dans des environnements humides. La tige d'ancrage pour béton cellulaire est un élément essentiel pour garantir la sécurité et la stabilité dans les projets de construction utilisant ce type de matériau.