FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 10 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Foret béton SDS de diamètre 10 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 10 mm, 6 mm, 8 mm,... et longueurs : 100 mm, 120 mm, 200 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 3.0 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Hexagonal, Queue cylindrique,....
Filter

Le foret béton diamètre 10 mm est un outil pour les travaux de construction et de rénovation, spécialement conçu pour percer efficacement dans le béton et d'autres matériaux durs. Grâce à sa robustesse et à sa précision, Le foret béton diamètre 10 mm permet de réaliser des trous de diamètre précis, facilitant l'ancrage et l'installation de structures ou d'éléments de fixation. Son application s'étend des projets d'aménagement intérieur à la construction de bâtiments, offrant une solution fiable pour les professionnels du bâtiment et de la construction. Le foret béton 10 mm se distingue par sa durabilité, sa résistance à l'usure et sa capacité à traverser les matériaux les plus résistants sans perdre en efficacité, ce qui en fait un choix privilégié pour des travaux exigeants.