PIED DE RAIL 41X41
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 pied de rail 41x41 pour professionnels. Vous retrouverez des pieds rails de montage, avec différentes matières : Acier, Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR, Acier inoxydable A4,..., de différentes finitions : Zingué, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,... et dimensions : 1000 x 180 x 95 mm, 128 x 42 x 171 mm, 250 x 130 x 50 mm,....
Filter
Pied de rail 41x41 : fixez et stabilisez vos rails de montage au sol pour des supports robustes et durables
Un pied de rail 41x41 est une embase de fixation destinée aux profils de montage type rail 41x41 (systèmes de supportage). Il permet d’ancrer solidement le rail sur un support (sol, mur ou plafond) via chevillage ou boulonnage, assurant la stabilité des structures porteuses : chemins de câbles, tuyauteries, gaines ou équipements techniques. Conçu pour reprendre les efforts et faciliter l’alignement des montages.Points forts
Le pied de rail Würth 41x41 est conçu pour créer des ancrages fiables et rapides dans les systèmes de supportage à base de rails strut. Il facilite la mise à niveau et la reprise d’efforts en offrant une base stable pour les montants et traverses, tout en restant compatible avec les accessoires courants (écrous coulissants, équerres, tiges filetées). Sa conception vise un montage reproductible sur chantier, avec une bonne tenue mécanique et une résistance à la corrosion adaptée aux environnements professionnels.Caractéristiques importantes
Ce type de pied est dimensionné pour s’assembler avec un rail profilé 41x41 mm (système strut). Il est généralement fabriqué en acier, avec finitions courantes comme acier zingué (pour milieux intérieurs/peu agressifs) ou galvanisation à chaud, et selon besoins en inox A2 pour atmosphères humides. Les perçages d’ancrage sont souvent prévus pour des fixations de type M10 à M12 (selon version) afin de s’adapter aux chevilles/boulons d’ancrage. La géométrie est pensée pour transmettre les charges verticales et latérales au support (béton, acier), avec des épaisseurs de tôle typiquement renforcées pour limiter la déformation. Selon la configuration, la compatibilité avec des normes de supportage et exigences de chantier (marquage, traçabilité, classes de corrosion) peut être recherchée.Domaines d'applications courants
Supportage de réseaux CVC, plomberie et sprinklage, chemins de câbles, gaines de ventilation, supports de tuyauteries et ensembles de racks techniques, en locaux tertiaires, industriels et infrastructures.Conseils d'utilisation
Choisir la finition en fonction de l’environnement (intérieur, humidité, atmosphère corrosive) et dimensionner les ancrages selon les charges et le support. Vérifier l’alignement du rail 41x41, serrer au couple recommandé et utiliser des éléments compatibles (écrous/cavaliers adaptés au profil). Contrôler l’état du support (béton fissuré/non fissuré) et respecter les prescriptions des chevilles ou ancrages utilisés.Recommandations
Rail pour tiroir
Cisaille pour rail de placo
Pied et support pour pergola
Vis pour rail de placo
Rail 41x41
Enrouleur de sangle pour camion et poids-lourd
Rondelle ISO 7093-1
Mastic waterproof (étanche à l'eau, silicone imperméable)
Vis autoperceuse / autoforeuse - longueur 25 mm
Polish pour coque de bateau