RONDELLE ISO 7093-1

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 rondelle ISO 7093-1 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 8 mm, 10 mm, 6 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M10, M6,..., de normes ISO 7093-1 et proposés dans divers types de formes.

Filter



ISO 7093-1 – Rondelles plates de grande série, grade A

La norme ISO 7093-1 spécifie les caractéristiques des rondelles plates de grande série et de grade produit A. Leur diamètre extérieur plus important que celui des rondelles de série normale offre une surface d’appui élargie sous une tête de vis ou un écrou. Elles peuvent ainsi être choisies pour certains montages où la répartition de l’appui sur la pièce est un critère de conception.


Dimensions et matériaux : la norme encadre les dimensions et tolérances de la rondelle selon le diamètre nominal de la fixation. La référence produit précise les propriétés complémentaires telles que la matière, la dureté et le revêtement. Vérifiez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et l’épaisseur, ainsi que la compatibilité avec la visserie et la surface à serrer.


Choix de la rondelle : une rondelle de grande série peut contribuer à répartir la pression, mais ne garantit pas à elle seule la tenue d’un support fragile ou d’un trou surdimensionné. Tenez compte de la charge, du matériau assemblé, de la classe des éléments de fixation et de l’espace disponible. Consultez les données techniques avant de remplacer une rondelle d’une autre série ou d’un autre grade.