INSERT BOIS M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 insert bois M8 pour professionnels. Vous retrouverez des inserts à bois avec différents types d'empreinte : IS10, IS5, IS6,..., différents diamètres : 10 mm, 5 mm, 6 mm,... / M10, M5, M6,...} et proposés dans différentes matières et finitions : Acier / Brut.

Filter


Insert bois M8 : fixez solidement vos structures en bois avec précision

Un insert bois M8 est un composant fileté conçu pour être inséré dans du bois afin de créer un point de fixation solide pour des vis ou des boulons de taille M8. Il offre une solution durable pour les assemblages nécessitant une résistance accrue aux forces de traction et de torsion. Utilisé couramment dans les secteurs de la fabrication de meubles, de la construction et de l'industrie, l'insert bois M8 garantit une connexion fiable et réutilisable, facilitant le démontage et le remontage sans endommager le matériau environnant.

Les points forts des inserts bois M8 de Würth

Les inserts bois M8 de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, garantissant une fixation solide et durable dans divers types de bois. Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, ces inserts offrent une excellente résistance à l'arrachement et une tenue optimale, même dans les conditions les plus exigeantes. Leur conception ingénieuse permet une installation rapide et facile, améliorant ainsi l'efficacité du travail.

Caractéristiques importantes des inserts bois M8 de Würth

Les inserts bois M8 de Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions adaptées aux besoins variés des professionnels, avec des longueurs allant généralement de 10 mm à 30 mm. Ils sont fabriqués à partir d'acier zingué, offrant une protection contre la corrosion et une durabilité accrue. Ces produits respectent les normes de qualité européennes, garantissant ainsi leur fiabilité et leur sécurité d'utilisation. Les inserts sont souvent de couleur argentée, ce qui facilite leur identification et leur intégration dans divers projets.

Domaines d'applications courants des inserts bois M8 de Würth

Les inserts bois M8 de Würth sont couramment utilisés dans le secteur de l'ameublement, pour assembler des pièces de mobilier en bois de manière sécurisée. Ils sont également largement employés dans la construction et la rénovation de structures en bois, telles que les charpentes et les terrasses. De plus, ces inserts sont idéaux pour les applications industrielles où une fixation solide et durable est requise.

Conseils d'utilisation des inserts bois M8 de Würth

Pour une installation optimale des inserts bois M8 de Würth, il est conseillé de percer un trou pilote dans le bois, dont le diamètre doit être légèrement inférieur à celui de l'insert. Utilisez un tournevis approprié pour insérer l'insert dans le bois, en veillant à ne pas forcer pour éviter d'endommager le matériau. Assurez-vous que l'insert est bien aligné avec la surface du bois pour garantir une fixation stable.