VIS POUR RAIL DE PLACO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 vis pour fixation de rails de placo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : H... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, avec divers types de têtes : Tête trompette, Tête fraisée autofraisante, Top head,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle, Filetage spécial avec pointe d'aiguille,....

Filter



Vis pour rail de placo : fixez solidement vos structures métalliques

Les vis pour la fixation de rails de placo proposées par Würth sont conçues pour assurer une installation rapide et efficace des cloisons sèches. Elles sont dotées d'une tête fraisée qui permet un vissage en affleurement avec le rail métallique, et d'un filetage à pas fin qui assure une bonne pénétration dans le métal. Les vis Würth sont fabriquées en acier phosphaté de haute qualité, résistant à la corrosion et aux chocs. Elles sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, adaptées aux besoins de chaque chantier sur lesquelles interviennent les plaquistes et professionnels du second oeuvre.


Fixation de rails pour placo : comment bien choisir ses vis ?

Pour choisir les bonnes vis pour la fixation de rails de placo, il faut prendre en compte plusieurs facteurs importants :

1. Le type de support : Pour un support en bois, des vis à placo standard de 35 mm sont généralement recommandées. Pour un support métallique (rails), des vis plus courtes de 25 mm suffisent habituellement.

2. L'épaisseur des plaques de plâtre : Pour du BA13 standard (13 mm d'épaisseur), des vis de 25-35 mm conviennent. Pour des plaques plus épaisses ou doublées, il faut augmenter la longueur des vis en conséquence.

3. La présence d'isolant : s'il y a un isolant derrière les plaques, il faut ajouter son épaisseur pour déterminer la longueur de vis nécessaire.

4. Le diamètre des vis : ie diamètre standard est de 3,5 mm, mais peut aller jusqu'à 4,2 ou 5,5 mm pour des fixations plus robustes.

5. Les caractéristiques spécifiques : Choisir des vis auto-perforantes pour faciliter l'installation. Opter pour des vis phosphatées pour une meilleure résistance à la corrosion. Préférer des vis à double filetage ou à filetage large pour une meilleure tenue.

6. L'espacement entre les vis : il est recommandé de fixer les vis tous les 30 cm pour assurer une bonne stabilité.

7. La quantité nécessaire : prévoir environ 11 vis par mètre carré de plaque de plâtre.