VIS AUTOPERCEUSE / AUTOFOREUSE - LONGUEUR 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Vis autoperceuse / autoforeuse - longueur 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, H, Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête plate, Tête fraisée 80 degrés, Tête plate à bride,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage métrique.
Filter


Vis autoperceuses pour métal : vissez efficacement dans le métal sans pré-perçage

Une vis autoperceuse pour métal est un type de fixation conçu pour percer et fixer en une seule opération, éliminant le besoin de pré-perçage. Dotée d'une pointe spéciale en forme de foret, elle est capable de traverser des matériaux métalliques avant que le filetage ne prenne le relais pour assurer une fixation sécurisée. La longueur de 25 mm est adaptée à des applications nécessitant une pénétration modérée, garantissant une fixation solide sans compromettre l'intégrité du matériau. Ces vis sont idéales pour les professionnels travaillant dans la construction métallique, l'installation de structures en acier ou d'autres applications industrielles nécessitant une fixation rapide et efficace.