VIS À BOIS POUR TERRASSE INOX A4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 3 vis à bois pour terrasse Inox A4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée bombée et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter


La gamme de vis à bois en inox A4 pour terrasse proposés par Würth est conçue pour les professionnels qui recherchent des produits de qualité, résistants et durables. Ces vis sont fabriquées en acier inoxydable A4, un matériau qui offre une excellente protection contre la corrosion, notamment dans les environnements marins ou humides. Elles sont également adaptées aux températures élevées et aux bois exotiques. La gamme comprend différents types de vis, selon la forme de la tête, le type de filetage, l'empreinte intérieure et la longueur. Vous pouvez ainsi choisir la vis la plus adaptée à votre projet de terrasse en bois. Elles sont adaptées à la fixation de lames de terrasse en bois ou en composite sur des lambourdes en bois ou en métal.