GOUJON D'ANCRAGE POUR PLATINE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goujon d'ancrage pour platine pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 10 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter


Goujons d'ancrage pour platine : garantissez des fixations solides et sécurisées dans vos structures

Un goujon d'ancrage pour platine est un dispositif de fixation utilisé pour attacher solidement des structures métalliques ou des équipements lourds à des surfaces en béton. Il se compose d'une tige filetée, souvent en acier, qui est insérée dans un trou pré-percé dans le béton, puis fixée à l'aide d'un écrou et d'une rondelle. Ce type de goujon assure une résistance élevée aux charges statiques et dynamiques, garantissant la stabilité et la sécurité des installations industrielles et des infrastructures.

Points forts des goujons d'ancrage pour platine

Les goujons d'ancrage pour platine de Würth se distinguent par leur robustesse et leur capacité à offrir une fixation sécurisée et durable dans divers matériaux. Leur conception assure une résistance optimale aux charges lourdes, garantissant ainsi une stabilité à long terme. Ces produits sont également reconnus pour leur facilité d'installation, réduisant le temps et l'effort requis pour les professionnels sur le chantier.

Caractéristiques importantes des goujons d'ancrage pour platine

Les goujons d'ancrage pour platine sont disponibles en différentes dimensions, généralement allant de M6 à M24, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Ils sont fabriqués à partir d'acier zingué ou inoxydable, offrant une résistance accrue à la corrosion. Ces produits respectent souvent les normes de sécurité et de qualité telles que l'ETA (European Technical Assessment). Les goujons sont disponibles dans des couleurs métalliques naturelles, permettant une intégration discrète dans la structure environnante.

Domaines d'applications courants des goujons d'ancrage pour platine

Les goujons d'ancrage pour platine sont largement utilisés dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie civile. Ils sont idéaux pour la fixation de structures métalliques, de garde-corps, de machines industrielles, et de supports de tuyauterie. Ces produits sont également employés dans les projets d'infrastructure, tels que les ponts et les tunnels, où une fixation fiable est essentielle.

Conseils d'utilisation des goujons d'ancrage pour platine

Pour une installation optimale, il est recommandé de vérifier la compatibilité du goujon avec le matériau de base. Assurez-vous que le perçage est effectué avec précision et que le trou est nettoyé de toute poussière ou débris avant l'insertion du goujon. Utilisez les outils appropriés pour serrer le goujon à la valeur de couple spécifiée afin de garantir une fixation sécurisée. Respecter les instructions du fabricant est essentiel pour assurer la performance et la durabilité du produit.