CARTOUCHE DE GRAISSE AGRICOLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 cartouche de graisse agricole pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium/calcium, Huiles d'ester synthétiques, Lithium, de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 50 L, 380 ml,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Cartouches de graisse agricole : lubrifiez articulations, paliers et roulements des engins et machines

Les cartouches de graisse agricole sont des lubrifiants pâteux conditionnés en cartouche de 400 g, destinés au graissage des articulations, des paliers, des roulements et des axes des engins agricoles et de travaux publics. Elles se montent dans un pistolet graisseur manuel, pneumatique ou à batterie. La gamme Würth comprend des graisses multi-usages au lithium ou lithium-calcium de classe NLGI 2 et 3, une graisse EP2 spécialement élaborée pour le milieu agricole et une graisse sans lithium biodégradable. Les agriculteurs, les mécaniciens agricoles, les entreprises de travaux publics et les ateliers de maintenance les utilisent pour protéger leurs matériels.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les graisses sont des huiles lubrifiantes épaissies par un savon métallique, qui se comporte comme une éponge : il retient l'huile et la libère progressivement dans le contact. Le lithium, découvert comme épaississant pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenu le plus répandu car il résiste à l'eau et supporte une large plage de températures. La classe NLGI mesure la consistance de la graisse, de 000 pour une graisse quasi liquide à 6 pour une graisse très dure : la classe 2 correspond à une consistance proche du beurre fondu et convient à la plupart des usages, la classe 3, plus ferme, convient mieux aux paliers rapides ou aux températures élevées. Les graisses agricoles doivent résister à l'eau de lavage, à la boue, aux poussières et aux chocs.


Les points forts de ce type de produits

  • Graisse agricole multi EP2 spécialement formulée pour le milieu agricole, verte et à base lithium/calcium
  • Graisse lithium NLGI 2 pour les travaux publics et le matériel agricole, bleue, code KP2K-30
  • Graisse lithium EP3 / NLGI 3, ambre, pour les automobiles et l'industrie
  • Graisse Ecoline sans lithium, jaune, biodégradable, avec code KPE2K-40
  • Cartouches de 400 g compatibles avec les pistolets graisseurs standard
  • Additifs extrême pression (EP) pour supporter les fortes charges et les chocs
  • Large plage de température, de -40 à 140 °C selon la graisse

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Graisse multi EP2 : base savon lithium/calcium, couleur verte, température d'utilisation de -30 à 120 °C, pénétration travaillée de 265 à 295 x 0,1 mm
  • Graisse lithium NLGI 2 : code KP2K-30, bleue, de -30 à 120 °C
  • Graisse lithium EP3 / NLGI 3 : ambre, de -20 à 140 °C, cartouche de 400 g
  • Graisse Ecoline sans lithium : jaune, code KPE2K-40, de -40 à 120 °C, cartouche de 400 g
  • Classe NLGI : 2 ou 3
  • Conditionnement : cartouche de 400 g
  • Applications : agriculture, travaux publics, automobile, industrie

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Agriculture : tracteurs, moissonneuses, outils de travail du sol
  • Travaux publics : pelles, chargeuses, bennes et attaches
  • Poids lourds et remorques : articulations, essieux et roulements
  • Industrie : paliers, roulements, chaînes et glissières
  • Maintenance en atelier : graissage de routine
  • Matériel forestier et espaces verts

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer le graisseur avant d'y brancher le pistolet pour ne pas introduire de saleté dans le palier
  • Injecter la graisse jusqu'à ce que l'ancienne ressorte légèrement du joint, puis arrêter
  • Ne pas mélanger des graisses de bases différentes : lithium et sans lithium sont à purger complètement
  • Respecter les intervalles de graissage préconisés par le constructeur
  • Choisir la classe NLGI 3 pour les paliers chauds ou rapides, la classe 2 pour l'usage courant
  • Essuyer l'excédent de graisse qui retient la poussière
  • Conserver les cartouches au sec, à l'abri de la chaleur

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Graisse Base savon Couleur Température d'utilisation Classe NLGI Usage principal
Graisse agricole multi EP2 Lithium/calcium Vert -30 à 120 °C 2 (pénétration 265 à 295) Matériels agricoles
Graisse travaux publics et agricoles lithium NLGI 2 Lithium/calcium Bleu -30 à 120 °C 2 Travaux publics et agriculture
Graisse multi-usage lithium EP3 Lithium Ambre -20 à 140 °C 3 Automobile et industrie
Graisse multi-usage sans lithium Ecoline Sans lithium Jaune -40 à 120 °C 2 (KPE2K-40) Agriculture et industrie, biodégradable