BOUCHON LAITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 bouchon laiton pour professionnels.
Filter



Bouchons en laiton : obturez et étanchéifiez vos raccords, presse-étoupes et circuits d'air comprimé

Les bouchons en laiton sont des pièces filetées qui ferment hermétiquement l'extrémité d'un raccord, d'un orifice ou d'un presse-étoupe. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, offre une bonne tenue à la corrosion et une étanchéité fiable, notamment avec un joint torique ou nitrile. Dans la gamme Würth, on trouve des bouchons pour air comprimé, pour presse-étoupes métriques et PG, pour raccords express, pour freinage pneumatique poids lourds, pour valves de pneu et pour tubes multicouches. Ils sont utilisés en pneumatique, en électricité, en plomberie et en maintenance de véhicules.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le laiton accompagne les circuits de fluides depuis des siècles : sa facilité de moulage, son usinage propre et sa résistance à l'eau en ont fait la matière de référence des robinets, des raccords et des organes de fermeture. L'ajout de zinc au cuivre détermine la dureté et la teinte de l'alliage, de la couleur rougeâtre à la teinte dorée. Dans les installations d'air comprimé, les bouchons laiton nickelés protègent les filetages des corrosions de l'humidité résiduelle. Dans les armoires électriques, les bouchons de presse-étoupe permettent de condamner une entrée de câble inutilisée tout en conservant l'indice de protection. Les filetages employés varient selon les usages : filetages gaz cylindriques (G), coniques (R), métriques ou PG, un système d'origine allemande encore très présent sur le matériel électrique.


Les points forts de ce type de produits

  • Étanchéité fiable grâce au laiton et aux joints associés, adaptée aux circuits d'air, de fluides et aux boîtiers électriques
  • Bonne résistance à la corrosion, notamment avec la finition nickelée qui protège aussi les filetages
  • Large choix de filetages : G et R pour l'air comprimé, métriques et PG pour les presse-étoupes, M pour le freinage pneumatique
  • Formes variées (tête hexagonale, six pans creux, sans tête) pour s'adapter à l'espace et à l'outil disponibles
  • Plage de températures d'utilisation élevée, jusqu'à -40 °C / +100 °C sur les bouchons de presse-étoupe, et jusqu'à 200 °C sur certains modèles
  • Compatibilité avec les circuits d'air comprimé jusqu'à 150 bar sur les petits diamètres

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : laiton, souvent nickelé (épaisseur de 3 à 5 µm)
  • Joints : joint torique ou joint nitrile selon les modèles
  • Filetages air comprimé : R ou G 1/8, 1/4 et 3/8 pouce
  • Filetages presse-étoupe : M12 x 1,5, M16 x 1,5, M25 x 1,5 en métrique et PG 11, PG 16 en PG
  • Empreintes : six pans creux IS5, IS6 et IS8, ou tête hexagonale avec surplat de 12 à 17 mm
  • Pression maximale en pneumatique : de 75 à 150 bar selon le diamètre
  • Indice de protection : IP 54 à IP 68 sur les bouchons pour presse-étoupe
  • Raccordements spécifiques : freinage pneumatique poids lourds, valves de pneu, raccords express et tubes multicouches

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Obturation d'orifices et de sorties inutilisées sur les réseaux d'air comprimé en atelier et en carrosserie
  • Fermeture des entrées de câbles non utilisées sur les presse-étoupes métriques et PG d'armoires électriques
  • Maintenance des circuits de freinage pneumatique sur camions, remorques et véhicules industriels
  • Étanchéité des raccords express et des installations de tubes multicouches en sanitaire et chauffage
  • Protection des valves de pneus sur les véhicules légers et utilitaires
  • Maintenance en atelier et en carrosserie pour condamner temporairement une ligne pendant une intervention

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Identifier précisément le type de filetage (G, R, M ou PG) avant l'achat pour éviter les erreurs de montage
  • Vérifier la présence et l'état du joint torique ou nitrile, et le remplacer si nécessaire à chaque démontage
  • Serrer progressivement à la clé ou avec l'outil adapté à l'empreinte, sans dépasser le couple recommandé afin de ne pas déformer le filetage
  • Respecter la pression maximale de service indiquée pour chaque diamètre en pneumatique
  • Contrôler l'étanchéité après montage, par exemple avec un spray de détection de fuite, avant la mise en service
  • Appliquer un produit d'étanchéité adapté sur les filetages coniques si nécessaire, en respectant les préconisations du fabricant

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de bouchonMatière / finitionFiletageParticularitéPression / protectionDomaine d'application
Bouchon mâle sans tête six pans creux conique Laiton nickelé R 1/8 à R 3/8 pouce Empreinte IS5 à IS8 75 à 150 bar Air comprimé
Bouchon mâle six pans creux cylindrique Laiton nickelé G 1/8 à G 3/8 pouce Empreinte IS5 à IS8 75 à 150 bar Air comprimé
Bouchon mâle tête hexagonale cylindrique Laiton nickelé G 1/8 à G 3/8 pouce Surplat de 12 à 17 mm 75 à 150 bar Air comprimé
Bouchon pour presse-étoupe métrique Laiton nickelé 3 à 5 µm M12, M16, M25 x 1,5 Joint torique IP 54 à IP 68, -40 à +100 °C Électricité
Bouchon pour presse-étoupe PG Laiton PG 11, PG 16 Joint torique -30 à +100 °C Électricité
Bouchons pour freinage pneumatique Laiton M10 x 1 à M22 x 1,5 Surplat de 16 à 28 mm Usage poids lourds Véhicules industriels
Bouchon pour valve de pneu Laiton nickelé Valve TR VC-3 Avec joint collé Pneumatique de véhicule Véhicules légers