CHEVILLE À FRAPPER BÉTON M8

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 cheville à frapper béton M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4, de diamètres variables : 10 mm, 6 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 45 mm, 51 mm, 60 mm,....

Filter

La cheville à frapper béton M8 est un système de fixation conçu pour l’ancrage rapide d’éléments dans le béton. Elle combine une pose par frappe efficace et une tenue mécanique fiable, adaptée aux chantiers où la cadence d’exécution et la sécurité de fixation sont déterminantes. Ce type de cheville est utilisé pour la fixation de rails, consoles, ossatures secondaires, chemins de câbles, supports techniques, équipements CVC ou installations électriques. Les performances recherchées concernent la résistance à l’arrachement, la stabilité dans le support, la régularité de pose et la compatibilité avec les contraintes du chantier. Le filetage M8 permet l’assemblage d’accessoires et de composants nécessitant une fixation sûre, durable et rapide sur béton plein. C’est une solution appréciée dans les secteurs du bâtiment, de la maintenance technique, de l’industrie et des installations tertiaires.