Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville charges lourdes W-TM type O avec œil
Pour béton non fissuré, acier zingué galvanisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Effort minimum requis pour insérer la cheville
- Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
- Aucun outil de pose requis
- Montage affleurant à la surface
- Trois segments d'expansion pour assurer une expansion optimale et une répartition des charges uniforme
- Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécurité de la fixation
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/force de diamètres M6-M12
- Montage traversant





- Adaptée à la reprise de charges moyennes à élevées
- Convient pour la fixation : Eléments au sol nécessitant une mise en œuvre affleurant la surface ; structures en acier, profilés métalliques, consoles, platines, chemins de câbles, tuyauterie, rails de montage, etc.
- Utilisation possible dans le béton
- La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques
- Point de fixation isolé : Fixation dans le béton non fissuré
- Ne peut être utilisé que dans des conditions intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!