VIS M5X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 226 vis M5x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x25 est un élément de fixation polyvalent et robuste, conçu pour assembler et maintenir différentes structures ou composants dans divers domaines d'application. D'un diamètre de 5mm et d'une longueur de 25mm, cette vis est idéale pour des projets nécessitant une fixation fiable et durable, sans compromettre l'esthétique de l'ensemble. Sa taille standard lui permet d'être utilisée dans la mécanique, la rénovation, l'électronique, et l'ameublement, offrant une solution efficace pour les assemblages nécessitant précision et résistance. Sa conception en matériaux résistants, tels que l'acier ou l'inox, lui assure une excellente tenue face à la corrosion et aux variations de température, la rendant adaptée à des environnements intérieurs et extérieurs. La vis M5x25 se distingue par sa polyvalence, sa durabilité, et sa facilité d'installation, répondant ainsi aux besoins des professionnels.