VIS M6X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 270 vis M6x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6x25 est un élément de fixation mécanique extrêmement polyvalent, conçu pour assembler ou fixer divers matériaux dans de multiples domaines. Dotée d'un diamètre de 6 mm et d'une longueur de 25 mm, cette vis s'adapte parfaitement à des applications nécessitant une force de serrage modérée et une précision dans le montage. Sa taille standard permet son utilisation dans des secteurs variés tels que la construction mécanique, l'électronique, l'ameublement ou encore la rénovation domestique. Grâce à sa conception robuste, elle assure une fixation fiable et durable des composants. La vis M6x25 est idéale pour les projets nécessitant une fixation sûre sans compromettre l'intégrité des matériaux assemblés. Sa polyvalence et sa facilité d'utilisation en font un choix privilégié pour les professionnels.