LEVIER DE SERRAGE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 levier de serrage M10 pour professionnels. Vous retrouverez des leviers de serrage, avec différentes couleurs : Noir, Orange, de différents diamètres : M10, M5, M6,..., de différentes hauteurs de tête : 36 mm, 24.5 mm, 26.5 mm,..., diamètres de tête : 25 mm, 14 mm, 16 mm,... et différentes typologies : Mince, Version renforcée.
Filter

Le levier de serrage M10 est un outil conçu pour offrir une prise en main confortable et efficace, facilitant ainsi le serrage et le desserrage rapide des composants. Sa conception ergonomique permet une utilisation sans effort, même dans des conditions de travail exigeantes. Le levier de serrage M10 est fabriqué à partir de matériaux robustes, garantissant une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles. Grâce à sa taille et sa compatibilité universelle avec les filetages M10, il est extrêmement polyvalent et peut être utilisé dans divers domaines tels que l'assemblage de machines, la maintenance industrielle et l'ajustement d'équipements. Le levier de serrage M10 est également doté d'un mécanisme de blocage sécurisé qui assure une fixation fiable et stable, essentielle pour maintenir l'intégrité et la sécurité des assemblages. Le levier de serrage M10 est un outil indispensable pour des applications nécessitant des ajustements fréquents et précis, offrant une solution pratique pour une multitude de scénarios d'application.