COLLE POUR PIERRE
Colles pour pierre : fixez et assemblez pierre, céramique et matériaux minéraux avec un joint durable
Les colles pour pierre sont des adhésifs de montage conçus pour fixer des éléments minéraux entre eux ou sur un support : pierre naturelle, carrelage, faïence, plaquettes, appuis, seuils, pièces décoratives. Les formulations polyuréthane, MS Polymer, acryliques et bi-composants offrent une forte adhérence et une certaine souplesse, utile pour absorber les dilatations. La gamme Würth réunit des mastics-colles polyuréthane, des mastics-colles hybrides, une colle polyuréthane renforcée de fibres de verre, une colle bi-composant, une colle acrylique pour carrelage mural, ainsi que des colles instantanées et en spray. Maçons, carreleurs, paysagistes et agenceurs les utilisent.
La petite anecdote sur ce type de produits
Pendant des siècles, les maçons ont fixé la pierre avec du mortier de chaux, puis de ciment. Ces liants minéraux, rigides, supportent mal les mouvements du support ou les variations de température. Les colles pour pierre actuelles, à base de polymères, ont ouvert une autre voie : elles collent sans plaque de mortier épaisse, accompagnent les dilatations et permettent de fixer de fines plaquettes sur des supports verticaux ou extérieurs. Les mastics-colles polyuréthane polymérisent avec l'humidité de l'air, de l'extérieur vers l'intérieur, à une vitesse d'environ 3 mm par jour. C'est pourquoi un joint épais nécessite plus de temps pour durcir complètement qu'un joint fin.
Les points forts de ce type de produits
- Adhérence forte sur pierre, céramique, béton, bois et métal selon la référence
- Joints souples qui absorbent les dilatations et les vibrations
- Formulations étanches, résistant à l'eau et aux intempéries après polymérisation
- Cartouches de 300 à 380 ml, poches de 400 ml et conditionnements de 20 kg selon les gammes
- Grande variété de temps de prise, de 20 minutes à 60 minutes pour la formation de peau
- Pose possible sur des supports verticaux grâce à une bonne adhérence initiale
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Conditionnements : cartouche de 300, 310 ou 380 ml, poche de 400 ml, aérosol de 500 ml, seau de 20 kg
- Bases chimiques : polyuréthane mono-composant, PUR bi-composant, polymère hybride, MS Polymer, résine acrylique
- Formation de peau : de 19-20 minutes pour le PU+ Fast à 45-60 minutes pour le mastic-colle polyuréthane
- Vitesse de polymérisation : environ 3 mm par jour à 23 °C et 50 % d'humidité
- Température de mise en œuvre : de 5 à 35 °C, résistance après durcissement de -40 à +90 °C
- Colle bi-composant : rapport de mélange 1:1, écartement de collage maximal de 10 mm
- Colle carrelage mural : norme EN 12004, résine acrylique, 20 kg
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Collage de plaquettes de pierre, de seuils et d'appuis de fenêtres
- Fixation de carrelage mural, de faïence et de céramique
- Collage de pièces décoratives en pierre et en matériaux minéraux
- Travaux d'aménagement paysager et de petite maçonnerie
- Assemblage de menuiseries et de panneaux sur supports minéraux
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la compatibilité du produit avec la pierre concernée, en particulier pour les pierres claires ou poreuses
- Appliquer sur des surfaces propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées
- Respecter la température d'application et le temps de formation de peau
- Tenir compte de la vitesse de polymérisation pour les joints épais
- Maintenir les pièces par cales ou adhésifs pendant la prise sur support vertical
- Porter des gants et ventiler la zone de travail pendant l'application
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de colle | Base chimique | Conditionnement | Prise / polymérisation | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Mastic-colle PU+ étanche Fast | Polyuréthane mono-composant | Cartouche 300 ml | Peau en 19-20 min, 3 mm/jour | Collages rapides |
| Mastic-colle étanche Power | Polymère hybride | Cartouche 300 ml | Peau en 30-40 min, 3 mm/jour | Collage étanche polyvalent |
| Mastic-colle polyuréthane PU | Polyuréthane mono-composant | Cartouche 300 ml | Peau en 45-60 min | Collage et étanchéité |
| Mastic Colle PU 40 Plus | Polyuréthane mono-composant | Poche 400 ml | Peau en 45-55 min | Collage de grandes surfaces |
| Colle Multi Fibre polyuréthane | Polyuréthane renforcé de fibres de verre | Cartouche 310 ml | 150 à 200 g/m² | Collage structurel |
| Colle bi-composant PUR | PUR bi-composant | Cartouche 380 ml | Mélange 1:1, écartement 10 mm | Collage de menuiserie aluminium |
| Colle Adhépro carrelage mural | Résine acrylique | Seau 20 kg | Mise en œuvre de 5 à 35 °C | Carrelage mural, faïence |